ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 304 สแตนเลส U-Bolt พร้อมเกลียว 3 / 8-16, Plain Finish
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวของเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPE108 | 1" | 2.5 " | 1.5 " | - | 1.25 " | Standard | - | RFQ
|
B | U17277.037.0100 | 1" | 3.437 " | 1.375 " | - | 2.375 " | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿330 | |
C | U17567.037.0125 | 1.25 " | 2.75 " | 1.75 " | - | 1.125 " | Standard | ฿2,558 | |
B | U17277.037.0125 | 1.25 " | 3 23 / 32 " | 1 11 / 16 " | - | 2.375 " | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿350 | |
D | SPE105 | 1.25 " | 2.75 " | 1.75 " | - | 1.125 " | Standard | ฿3,166 | |
B | U17277.037.0200 | 2" | 4.437 " | 2.437 " | - | 2.5 " | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿627 | |
E | U17567.037.0200 | 2" | 3.125 " | 2.5 " | - | 1.25 " | Standard | ฿3,077 | |
F | SPE111 | 2.5 " | 3.625 " | 3" | - | 1.25 " | Standard | ฿8,646 | |
E | U17567.037.0250 | 2.5 " | 3.625 " | 3" | - | 1.25 " | Standard | ฿3,060 | |
G | U17267.037.0405 | 3" | 4.625 " | 4" | 5" | 3" | เหลี่ยมโค้ง | ฿542 | |
E | U17567.037.0300 | 3" | 4.125 " | 3.5 " | - | 1.25 " | Standard | ฿4,022 | |
H | U17267.037.0203 | 3" | 2.625 " | 2" | 3" | 1.5 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿346 | |
F | SPE112 | 3" | 4.125 " | 3.5 " | - | 1.25 " | Standard | ฿13,965 | |
I | U17567.037.0075 | 3 / 4 " | 2.25 " | 1.25 " | - | 1.25 " | Standard | ฿2,014 | |
B | U17277.037.0075 | 3 / 4 " | 3 5 / 16 " | 1.125 " | - | 2.375 " | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿320 | |
J | SPE259 | 5" | 6.625 " | 8" | 7" | 3.75 " | เหลี่ยมโค้ง | - | RFQ
|
K | U17267.037.0207 | 5" | 6.625 " | 2" | 7" | 3.75 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿530 | |
L | U17267.037.0403 | 5" | 2.625 " | 4" | 3" | 1.5 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿360 | |
M | U17267.037.0605 | 5" | 4.625 " | 6" | 5" | 3" | เหลี่ยมโค้ง | ฿575 | |
N | U17267.037.0205 | 7" | 4.625 " | 2" | 5" | 3" | เหลี่ยมโค้ง | ฿414 | |
O | U17267.037.0407 | 7" | 6.625 " | 4" | 7" | 3.75 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿575 | |
O | U17267.037.0609 | 7" | 8.625 " | 6" | 9" | 5.625 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿736 | |
M | U17267.037.0805 | 7" | 4.625 " | 8" | 5" | 3" | เหลี่ยมโค้ง | ฿575 | |
P | U17267.037.0809 | 9" | 8.625 " | 8" | 9" | 5.625 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿880 | |
P | U17267.037.0607 | 9" | 6.625 " | 6" | 7" | 3.75 " | เหลี่ยมโค้ง | ฿629 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์คนแคระที่แสดงอย่างรวดเร็ว
- ไฟสปอร์ตไลท์
- เล็บอื่น ๆ
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- ตัวป้องกัน I-Beam และเสา
- เครื่องมือไร้สาย
- ใบพัดลมและใบพัด
- วัสดุตกแต่ง
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- solenoids
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G3 1/2, 2.5V
- PAC STRAPPING PRODUCTS รัดพลาสติก
- AMERICAN TORCH TIP ชิลด์แคป
- COOPER B-LINE สมอขับหัวเห็ด
- VERMONT GAGE ลวดวัดเกียร์มาตรฐาน, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1.92 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-8 Un
- LEESON มอเตอร์ Washguard เป็ดขาว สามเฟส TENV และ TEFC หน้า C พร้อมฐาน
- APPROVED VENDOR ตะขอลาก
- DAYTON สปริงล็อค
- BALDOR / DODGE SC, ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสกรู