ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ A2 Stainless Steel (เทียบเท่ากับ Stainless Steel 18-8) แหวนรองบังโคลน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51530.060.0001 | M6 | 6.4mm | 18mm | 1.6mm | +/- 0.20mm | ฿517 | |
A | M51530.200.0001 | M20 | 22mm | 60mm | 4mm | +/- 0.60mm | ฿629 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แนบฝาภาชนะ
- สายแพทช์
- ฮับใบพัดคอนเดนเซอร์
- ตัวออกกำลังกายวาล์วไฮดรอลิก
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- เราเตอร์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- Strainers
- GENERAC NEMA 3R Enclosure 240 สวิตช์ถ่ายโอนแรงดันอัตโนมัติ
- LUBERFINER ตัวกรองไฮดรอลิก
- VULCAN HART ชุดกล่องควบคุม
- DURHAM MANUFACTURING เวิร์คสเตชั่มือถือ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องตัดปะเก็นเมตริก 6100 Series พร้อมเขียง
- MARATHON MOTORS มอเตอร์บลูชิปสำหรับงานหนัก/คูลลิ่งทาวเวอร์ ความเร็วสองระดับ ฐานแข็ง สามเฟส
- CALBRITE ตัวเชื่อมต่อ Flex เหล็กกล้าไร้สนิมถึงตัวเชื่อมต่อแบบแข็ง
- UNGER ชุดทำความสะอาดหน้าต่าง
- NIBCO เฟือง