ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สเตนเลส A2 (เทียบได้กับสเตนเลส 18-8) สกรูเครื่องจักร ฟิลลิปส์ หัววงรี
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.025.0010 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 10 " | M2.5 x 0.45 | ฿329 | |
B | M51320.030.0006 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 6" | M3 x 0.5 | ฿253 | |
C | 6 ชม. 77 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 8" | M2.5 x 0.45 | ฿826 | |
D | M51320.030.0020 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 20ft | M3 x 0.5 | ฿454 | |
E | M51320.030.0012 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 12 " | M3 x 0.5 | ฿304 | |
F | M51320.030.0005 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 5" | M3 x 0.5 | ฿236 | |
G | M51320.025.0006 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 6" | M2.5 x 0.45 | ฿289 | |
H | M51320.030.0008 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 8" | M3 x 0.5 | ฿271 | |
I | M51320.030.0016 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 16 | M3 x 0.5 | ฿441 | |
J | M51320.030.0010 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 10 " | M3 x 0.5 | ฿352 | |
K | M51320.040.0016 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 16 | M4 x 0.7 | ฿534 | |
L | M51320.050.0010 | #2 | 9.2mm | 2.5mm | 10 " | M5 x 0.8 | ฿499 | |
M | M51320.040.0010 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 10 " | M4 x 0.7 | ฿428 | |
N | 6 ชม. 87 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 6" | M4 x 0.7 | ฿850 | |
O | M51320.040.0008 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 8" | M4 x 0.7 | ฿378 | |
P | M51320.040.0012 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 12 " | M4 x 0.7 | ฿399 | |
Q | M51320.040.0020 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft | M4 x 0.7 | ฿921 | |
R | M51320.060.0030 | #3 | 11.0mm | 3mm | 30 " | M6 x 1 | ฿760 | |
S | M51320.060.0025 | #3 | 11.0mm | 3mm | 25ft | M6 x 1 | ฿576 | |
T | M51320.080.0025 | #4 | 14.5mm | 4mm | 25ft | M8 x 1.25 | ฿601 | |
U | M51320.080.0020 | #4 | 14.5mm | 4mm | 20ft | M8 x 1.25 | ฿537 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้ายกำกับลวด
- สแครช
- แผ่นฐานมอเตอร์
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- เครื่องทดสอบพื้นผิว
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องมือถือ
- หินลับมีดขัด
- รู้สึกว่า
- เหล็กหล่อ
- ADVANCE TABCO อ่างล้างมือติดผนัง
- LOC-LINE หัวฉีดเรียวรี 2 1/2 นิ้ว
- ATP ท่อโพลีโพรพีลีน 12 มม
- PARKER วาล์วไอเสียนิรภัย, ขนาดพอร์ต 3/4 นิ้ว
- WATTS บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน B6000 ซีรี่ส์
- RIDGID เครื่องดรัมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ K400
- APPLETON ELECTRIC ครอบคลุมสถานีควบคุม
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์มีดเบลด คลาส J ช่วง 70-100A
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเทปแยกสำหรับโซ่เบอร์ 60 ฟันแข็ง