ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองสเตนเลสสตีล A4
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.016.0001 | M1.6 | 1.7mm | 4" | 0.3mm | เมตริก | ฿59 | |
B | M55420.020.0001 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.3mm | Standard | ฿83 | |
C | M55420.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 6mm | 0.5 มม | Standard | ฿70 | |
D | M55420.026.0001 | M2.6 | 2.8mm | 7mm | 0.5 มม | Standard | ฿58 | |
E | M55530.030.0001 | M3 | 3.2mm | 9mm | 0.8 มม | เมตริก | ฿64 | |
F | M55420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 มม | Standard | ฿62 | |
G | M55420.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 มม | Standard | ฿63 | |
H | M55420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 มม | Standard | ฿84 | |
I | M55530.040.0001 | M4 | 4.3mm | 12 มม | 1 มม | เมตริก | ฿105 | |
J | M55530.050.0001 | M5 | 5.3mm | 15mm | 1.2mm | เมตริก | ฿182 | |
K | M55420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 มม | Standard | ฿89 | |
L | M55530.060.0001 | M6 | 6.4mm | 18mm | 1.6mm | เมตริก | ฿277 | |
M | M55530.080.0001 | M8 | 8.4mm | 24mm | 2mm | เมตริก | ฿486 | |
N | M55530.100.0001 | M10 | 10.5mm | 30mm | 2.5mm | เมตริก | ฿1,155 | |
O | M55530.120.0001 | M12 | 13mm | 37mm | 3mm | เมตริก | ฿968 | |
P | M55420.160.0001 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | Standard | ฿237 | |
Q | M55530.160.0001 | M16 | 17mm | 50mm | 3mm | เมตริก | ฿646 | |
R | M55530.200.0001 | M20 | 22mm | 60mm | 4mm | เมตริก | ฿731 | |
S | M55420.200.0001 | M20 | 21mm | 37mm | 3mm | Standard | ฿194 | |
T | M55420.220.0001 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | เมตริก | ฿155 | |
U | M55420.270.0001 | M27 | 28mm | 50mm | 4mm | เมตริก | ฿343 | |
V | M55420.300.0001 | M30 | 31mm | 56mm | 4mm | Standard | ฿515 | |
W | M55420.330.0001 | M33 | 34mm | 60mm | 5mm | เมตริก | ฿296 | |
X | M55420.360.0001 | M36 | 37mm | 66mm | 5mm | Standard | ฿442 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือบันทึก
- ถุงขยะอันตราย
- อุปกรณ์ป้ายชั้น
- ถุงขยะและอุปกรณ์เสริมของ Can Liner
- เครื่องทำความร้อนแบบล้างไฟฟ้า
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ลิฟท์วัสดุ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- ซีลไฮดรอลิก
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำป้องกันไฟ
- HARRIS เคล็ดลับการซัก Rivet
- ALBION ยางขึ้นรูปบนแกนเหล็กล้อล้อ
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งตำแหน่งเปียก 70 วัตต์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สายแพทช์ NEXTSPEED
- COOPER B-LINE B165 Series สองรูเปิดมุม
- WATTS ระบบป้องกันตะกรันถังน้ำร้อนและน้ำเย็น
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/4-10 Unc Lh
- DAYTON พัดลมดูดอากาศสำหรับงานขนาดกลาง
- KLEIN TOOLS เสื้อนิรภัยสะท้อนแสงทัศนวิสัยสูง