ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ Acorn Nut สแตนเลส 316
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความสูง | ความลึกของด้าย | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0337-316 | 1 / 2 "-13 | 2" | 1.5 " | สวัสดีคราวน์ | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,998 | |
B | Z0338-316 | 1 / 2 "-13 | 1.031 " | 5 / 8 " | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,122 | |
C | Z0334-316 | 1 / 2 "-13 | 1.031 " | 5 / 8 " | สวัสดีคราวน์ | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿1,887 | |
D | Z0339-316 | 1 / 2 "-13 | 1.437 " | 1" | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,308 | |
E | Z0336-316 | 1 / 2 "-13 | 1.75 " | 1.25 " | สวัสดีคราวน์ | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,627 | |
F | Z0348-316 | 1 / 2 "-13 | 2" | 1.5 " | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,998 | |
G | Z0335-316 | 1 / 2 "-13 | 1.437 " | 1" | สวัสดีคราวน์ | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,308 | |
H | Z0347-316 | 1 / 2 "-13 | 1.75 " | 1.25 " | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.736 ถึง 0.75 " | ฿2,627 | |
I | Z0327-316 | 3 / 8 "-16 | 1.062 " | 3 / 4 " | สวัสดีคราวน์ | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿1,650 | |
J | Z0330-316 | 3 / 8 "-16 | 0.781 " | 15 / 32 " | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿1,499 | |
K | Z0328-316 | 3 / 8 "-16 | 1 5 / 16 " | 1" | สวัสดีคราวน์ | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿1,835 | |
L | Z0333-316 | 3 / 8 "-16 | 1 9 / 16 " | 1.25 " | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿2,072 | |
M | Z0326-316 | 3 / 8 "-16 | 0.781 " | 15 / 32 " | สวัสดีคราวน์ | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿1,499 | |
N | Z0331-316 | 3 / 8 "-16 | 1.062 " | 3 / 4 " | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿1,684 | |
O | Z0332-316 | 3 / 8 "-16 | 1 5 / 16 " | 1" | สวัสดีมงกุฎหัวแบน | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿1,564 | |
P | Z0329-316 | 3 / 8 "-16 | 1 9 / 16 " | 1.25 " | สวัสดีคราวน์ | 0.551 ถึง 0.562 " | ฿2,072 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนที่ซ่อนอยู่ในตัวรถ
- ถุงมือกันไฟ
- หมุน
- ระบบวาล์วสแต็คแบบใช้มือไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ปะเก็น
- การทดสอบโดยรวม
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- TORK SPDT ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ชั่วขณะ
- DAYTON เปลือกหุ้มสตาร์ทมอเตอร์
- LITHONIA LIGHTING ตัวแปลง Quick-flex Qc 120v
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์, กำลังขับ 1/2 Hp, ตู้ ODP
- HONEYWELL ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร Fused Disconnect
- 3M สายพานขัด 20 1/2 นิ้ว X 3/4 นิ้ว
- HOFFMAN แผงด้านหลัง Zonex ATEX Series
- EATON PowerXL DE1 Series สตาร์ทเตอร์แบบปรับความเร็วได้
- JB INDUSTRIES แมนิโฟลด์เกจ
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วตัวหนอน XDLD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า