ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Black Steel Schedule 160 จุกปิดท่อไร้รอยต่อ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJZ8 | 900 psi ที่ 150 องศา F | 1.315 " | 1" | 0.25 " | ฿505 | |
B | 1RKB3 | 900 psi ที่ 150 องศา F | 1.66 " | 1.25 " | 0.25 " | ฿688 | |
A | 1RJW7 | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿240 | |
A | 1RJY3 | 900 psi ที่ 150 องศา F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.219 " | ฿345 | |
B | 1RKC7 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1.9 " | 1.5 " | 0.281 " | ฿743 | |
B | 1RKE2 | 2500 psi ที่ 150 องศา F | 2.375 " | 2" | 0.344 " | ฿948 | |
A | 1RKG7 | 2500 psi ที่ 150 องศา F | 3.5 " | 3" | 0.438 " | ฿3,379 | |
B | 1อาร์เคเอฟ5 | 2500 psi ที่ 150 องศา F | 2.875 " | 2.5 " | 0.375 " | ฿2,702 | |
B | 1RKH9 | 2800 psi ที่ 150 องศา F | 4.5 " | 4" | 0.531 " | ฿3,597 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบ Hard Hat
- ข้อต่อสากล
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- แช่เวลส์
- ใบพัดลมพลาสติก
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การก่ออิฐ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ฟลัชวาล์ว
- FERNCO ตัวเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและกับดัก
- QORPAK ขวด PETE Packer
- NORDFAB ท่อประปาแตะ
- CLC แผ่นรองเข่าแบบฝาหมุน
- VULCAN HART แผงด้านข้างด้านบน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-16 Un
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้งสามเฟส 600V เดลต้าปฐมภูมิ
- TRAMEX เครื่องวัดความชื้น
- DAYTON อุปกรณ์ล็อค
- WEG ชุดบัสบาร์