1rkg7 | จุกนมท่อ Schedule 160 3 X ปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKG7 ท่อหัวนมตาราง 160 3 x ปิด | AB3DGN

APPROVED VENDOR 1RKG7 Pipe Nipple ตาราง 160 3 x ปิด

In Stock
รายการ: AB3DGN รุ่น: 1RKG7
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
฿3,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาวปิดหน้านี้
แม็กซ์ ความดัน2500 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา160
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.438 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJW7 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x ปิด | AB3DBZ 1RJW7900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿240
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJY3 ท่อหัวนมตาราง 160 3/4 x ปิด | AB3DCP 1RJY3900 psi ที่ 150 องศา F1.05 "3 / 4 "0.219 "฿345
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RJZ8 ท่อหัวนมตาราง 160 1 x ปิด | AB3DDE 1RJZ8900 psi ที่ 150 องศา F1.315 "1"0.25 "฿505
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKB3 ท่อหัวนมตาราง 160 1 1/4 x ปิด | AB3DEK 1RKB3900 psi ที่ 150 องศา F1.66 "1.25 "0.25 "฿688
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKC7 ท่อหัวนมตาราง 160 1 1/2 x ปิด | AB3DEZ 1RKC72000 psi ที่ 150 องศา F1.9 "1.5 "0.281 "฿743
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKE2 ท่อหัวนมตาราง 160 2 x ปิด | AB3DFN 1RKE22500 psi ที่ 150 องศา F2.375 "2"0.344 "฿948
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKF5 ท่อหัวนมตาราง 160 2 1/2 x ปิด | AB3DGB 1อาร์เคเอฟ52500 psi ที่ 150 องศา F2.875 "2.5 "0.375 "฿2,702

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RKG7 Pipe Nipple ตาราง 160 3 x ปิด
฿3,379 / หน่วย