ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองเหล็กคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38157.150.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 0.18 " | ยูเอส | ฿584 | |
B | U38200.112.0001 | ที่ราบ | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | ฿87 | |
C | U38200.125.0001 | ที่ราบ | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | ฿194 | |
D | U38200.150.0001 | ที่ราบ | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | ฿252 | |
E | M38130.035.0001 | สังกะสี | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 มม | Standard | ฿57 | |
F | M38210.020.0001 | สังกะสี | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 มม | Standard | ฿33 | |
G | M38210.025.0001 | สังกะสี | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 มม | Standard | ฿29 | |
H | M38210.220.0001 | สังกะสี | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | Standard | ฿648 | |
I | U38205.137.0001 | สังกะสี | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 0.165 " | SAE | ฿220 | |
J | U38205.112.0001 | สังกะสี | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | ฿163 | |
K | U38205.125.0001 | สังกะสี | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | ฿172 | |
L | U38205.150.0001 | สังกะสี | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | ฿289 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- มีดพรมและเสื่อน้ำมัน
- ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- รีเลย์
- เครื่องมือการจีบ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- การทดสอบยางมะตอย
- BUSSMANN KRP-C ฟิวส์หน่วงเวลาต่ำสุด, คลาส L
- PANDUIT สายเคเบิ้ลสำหรับงานหนัก
- BUYERS PRODUCTS ขายึด
- HOSE MASTER ท่อโลหะ 3/8 x 12 นิ้ว
- ACROVYN รางกันกระแทก สีดำ Acrovyn ความยาว 240 นิ้ว
- ACCUFORM SIGNS เทปทำเครื่องหมายพื้นเบริลเลียมรุ่น Tough-Mark
- EATON QBGFEP ซีรีส์ โบลต์บนเซอร์กิตเบรกเกอร์
- GRAINGER หัวตัดสำรอง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCAH