ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ Clevis Pin Zinc
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Pin Dia | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P11-043Z | 1.5 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 23 / 64 " | ฿325 | |
A | P11-153Z | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 17 / 64 " | ฿384 | |
A | P11-015Z | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 1 23 / 64 " | ฿314 | |
A | P11-225Z | 1.5 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 17 / 64 " | ฿546 | |
A | P11-093Z | 1.5 " | 1.5 " | 5 / 16 " | 1 9 / 32 " | ฿571 | |
A | P11-039Z | 1.25 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 1 7 / 64 " | ฿410 | |
A | P11-221Z | 1.25 " | 1.25 " | 1 / 2 " | 1 1 / 64 " | ฿564 | |
A | P11-013Z | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 16 " | 1 7 / 64 " | ฿323 | |
A | P11-089Z | 1.25 " | 1.25 " | 5 / 16 " | 1.031 " | ฿467 | |
A | P11-147Z | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 8 " | 1 1 / 64 " | ฿383 | |
A | P11-157Z | 1.75 " | 1.75 " | 3 / 8 " | 1 33 / 64 " | ฿451 | |
A | P11-099Z | 1.75 " | 1.75 " | 5 / 16 " | 1 17 / 32 " | ฿409 | |
A | P11-227Z | 1.75 " | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 33 / 64 " | ฿652 | |
A | P11-017Z | 1.75 " | 1.75 " | 3 / 16 " | 1 39 / 64 " | ฿269 | |
A | P11-025Z | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 23 / 64 " | ฿351 | |
A | P11-001Z | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 23 / 64 " | ฿222 | |
A | P11-171Z | 2.5 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 17 / 64 " | ฿533 | |
A | P11-233Z | 2.5 " | 2.5 " | 1 / 2 " | 2 17 / 64 " | ฿815 | |
A | P11-117Z | 2.5 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 2 9 / 32 " | ฿730 | |
A | P11-231Z | 2.25 " | 2.25 " | 1 / 2 " | 2 1 / 64 " | ฿586 | |
A | P11-165Z | 2.25 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 2 1 / 64 " | ฿484 | |
A | P11-237Z | 2.75 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 2 33 / 64 " | ฿547 | |
A | P11-241Z | 3.5 " | 3.5 " | 1 / 2 " | 3 17 / 64 " | ฿912 | |
A | P11-007Z | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 39 / 64 " | ฿271 | |
A | P11-029Z | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 39 / 64 " | ฿294 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องลูกสูบ
- เครื่องมือเซาะร่อง
- ล้อเลื่อนล้อคู่
- แบริ่งปลอกคอ
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- วาล์วปิด
- อะไหล่
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เครื่องมือกลึง
- HYDE สิ่วมีดโกน
- NEWCO วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน 300 # หน้าแปลน
- VESTIL ตัวป้องกันใบมีดส้อม
- WIREMOLD อุปกรณ์ร่องน้ำสำหรับ 500 และ 700 Raceways
- APPROVED VENDOR เหล็ก Hex Rod
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นวางกล่อง 28-1 / 2 นิ้ว
- MARCOM อบรม DVD English Min.
- WESTWARD สายเคเบิลเชื่อม
- AIPHONE สถานีวิดีโอย่อยหลัก
- DIXON เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นขนาดกะทัดรัดซีรีส์ L18