APPROVED VENDOR จุกนม 1 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RKL5 | 2" | เหล็กชุบสังกะสี | 900 psi ที่ 150 องศา F | 160 | ฿453 | |
B | 6P822 | 2" | เหล็กชุบสังกะสี | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 | ฿175 | |
A | 1RKL6 | 3" | เหล็กชุบสังกะสี | 900 psi ที่ 150 องศา F | 160 | ฿433 | |
B | 6P824 | 3" | เหล็กชุบสังกะสี | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 | ฿190 | |
B | 6P826 | 4" | เหล็กชุบสังกะสี | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 | ฿229 | |
A | 1RKL7 | 4" | เหล็กชุบสังกะสี | 900 psi ที่ 150 องศา F | 160 | ฿1,054 | |
B | 6P830 | 6" | เหล็กชุบสังกะสี | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 | ฿322 | |
A | 1RKL8 | 6" | เหล็กชุบสังกะสี | 900 psi ที่ 150 องศา F | 160 | ฿2,097 | |
C | 6P821 | ปิดหน้านี้ | เหล็กชุบสังกะสี | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 | ฿150 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้ถูพื้นมือจับและเฟรม
- Phasing และ Motor Rotation Meters
- จอภาพ
- ร่องล็อค
- ชุดควบคุมสตาร์ท
- ขั้วต่อสายไฟ
- ปลั๊กและเต้ารับ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- อุปกรณ์วัด
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- WESTWARD หมวกกันน็อคแบบ Passive Welding
- SOUTHWIRE COMPANY สายวัด
- SOUTHWIRE COMPANY ชุดทดสอบไฟฟ้า
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 200 ไมครอน
- COOPER B-LINE B297 Series วงเล็บสองช่อง
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 7/8-12 Un
- SPEARS VALVES ชุดคอนเนคเตอร์เสริมปลายเกลียว CPVC EPDM SR
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงยูทิลิตี้ล้าง PVC, Socket
- TB WOODS ชุดประกอบคลัตช์
- VESTIL บันไดเข้าถึงถัง NTAL Series