6p822 | จุกนม 1 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสี 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P822 หัวนม 1 นิ้ว 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAU

APPROVED VENDOR 6P822 จุกนม 1 นิ้ว 2 นิ้ว เหล็กชุบกัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE9ZAU รุ่น: 6P822
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
฿175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว2"
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
อนุมัติจำหน่าย 1RKL5 จุกนม 1 นิ้ว 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DHZ 1RKL52"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿453
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKL6 จุกนม 1 นิ้ว 3 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ | AB3DJA 1RKL63"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿433
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKL7 จุกนม 1 นิ้ว 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJB 1RKL74"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿1,054
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKL8 จุกนม 1 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJC 1RKL86"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿2,097
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P821 Nipple ปิด 1 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZAT 6P821ปิดหน้านี้เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿150
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P824 Nipple 1 Inch 3 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZAW 6P8243"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿190
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P826 Nipple 1 Inch 4 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZAY 6P8264"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6P822 จุกนม 1 นิ้ว 2 นิ้ว เหล็กชุบกัลวาไนซ์
฿175 / หน่วย