ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ แผ่นเจาะรู อลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | วัด | รู Dia | รูปร่างรู | เปิดพื้นที่ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA3143604001040308 | 14 | 0.25 " | รอบ | ลด 40% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ฿11,377 | |
B | PA3143604001080316 | 14 | 0.125 " | รอบ | ลด 40% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ฿14,373 | |
C | PA3143604003160104 | 14 | 0.188 " | รอบ | ลด 51% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ฿14,373 | |
A | PA3163604001040308 | 16 | 0.25 " | รอบ | ลด 40% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ฿14,338 | |
D | PA3163604001160108 | 16 | 0.062 " | รอบ | ลด 23% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ฿6,332 | |
C | PA3163604003160104 | 16 | 0.188 " | รอบ | ลด 51% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ฿12,930 | |
B | PA3163604001080316 | 16 | 0.125 " | รอบ | ลด 40% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ฿12,930 | |
E | PA3203604001040516 | 20 | 0.25 " | รอบ | ลด 58% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ฿9,651 | |
B | PA3203604001080316 | 20 | 0.125 " | รอบ | ลด 40% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ฿9,651 | |
F | PA320360400104HEX | 20 | 0.25 " | แม่มด | ลด 77% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ฿10,241 | |
G | PA3203604001160764 | 20 | 0.062 " | รอบ | ลด 30% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ฿6,286 | |
D | PA3203604001160108 | 20 | 0.062 " | รอบ | ลด 23% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ฿11,611 | |
C | PA3203604003160104 | 20 | 0.188 " | รอบ | ลด 51% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ฿9,651 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเกลียว
- ติดตามรางไฟและขั้วต่อ
- เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- แบตเตอรี่ของ UPS
- รถเข็นอเนกประสงค์
- จ่ายปืน
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- แม็กเหล็ก
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำฝน
- ALBION ลูกล้อเบรค
- JET TOOLS ขั้นตอนรอกเครื่องมิลลิ่ง
- GORILLA MILL โซลิดคาร์ไบด์ความยาวสั้น 3X ดอกสว่าน
- SQUARE D LDL ซีรีส์เบรกเกอร์
- KLEIN TOOLS กล่องแข็งคูลเลอร์
- ANVIL เจาะและหน้า 45 องศา ข้อศอก
- Cementex USA คีมจมูกยาว
- DWYER INSTRUMENTS เครื่องวัด Manometer แบบดิจิตอลแบบใช้มือถือแบบเปียก/เปียก ซีรีส์ 490A
- WEG มอเตอร์แบบเศษส่วนสามเฟสแบบไม่มีเท้าแบบ Tefc C