Pa3163604003160104 | 5pdc2 | แผ่นปรุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PA3163604003160104 แผ่นอลูมิเนียมพรุน 40x36 16 เกจ 0.188 นิ้ว Dia รอบ | AE6AKL 5PDC2/9232T211

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 16 เกจ 0.188in Dia Round

In Stock
รายการ: AE6AKL รุ่น: PA3163604003160104ข้ามอ้างอิง: 5PDC2 / 9232T211
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
฿12,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นปรุ
ประเภทล้อแม็ก3003
ระยะห่างศูนย์1 / 4 "
เสร็จสิ้นโรงสี
วัด16
มาตรวัดความแข็งบริเนล
รู Dia0.188 "
รูปแบบรูที่ได้ถูกย้าย
รูปร่างรูรอบ
ความยาว40 "
ความอดทนความยาว+/- 0.125 "
วัสดุอลูมิเนียม
เปิดพื้นที่ลด 51%
อารมณ์H14
ความต้านแรงดึง22
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.004 "
ความแข็งทั่วไป40
ความกว้าง36 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.125 "
กำลังรับ Yield22

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)109.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)96.52
รหัส HS7606123030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัดรู Diaรูปร่างรูเปิดพื้นที่ความหนาความอดทนความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ PA3143604001040308 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40 x 36 14 เกจ 0.250" D รอบ | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "รอบลด 40%0.063 "+/- 0.004 "฿11,377
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PA3143604001080316 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 14 เกจ 0.125in Dia Round | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "รอบลด 40%0.063 "+/- 0.004 "฿14,373
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PA3143604003160104 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 14 เกจ 0.188in Dia Round | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "รอบลด 51%0.063 "+/- 0.004 "฿14,373
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PA3163604001040308 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 16 เกจ 0.250in Dia Round | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "รอบลด 40%0.05 "+/- 0.004 "฿14,338
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PA3163604001080316 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 16 เกจ 0.125in Dia Round | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "รอบลด 40%0.05 "+/- 0.004 "฿12,930
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PA3163604001160108 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 16 เกจ 0.062in Dia Round | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "รอบลด 23%0.05 "+/- 0.004 "฿6,332
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ PA3203604001040516 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40 x 36 20 เกจ 0.25" Dia Round | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "รอบลด 58%0.032 "+/- 0.0025 "฿9,651

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู 40x36 16 เกจ 0.188in Dia Round
฿12,930 / หน่วย