ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ คุณสมบัติคลาส 4.8 สกรูเครื่องจักรเหล็ก หัวแบน หัวแบน
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M24540.020.0010 | 3.8mm | 1.2mm | 10 " | M2 x 0.4 | ฿482 | |
B | M24540.020.0004 | 3.8mm | 1.2mm | 4" | M2 x 0.4 | ฿702 | |
C | M24540.020.0006 | 3.8mm | 1.2mm | 6" | M2 x 0.4 | ฿450 | |
D | M24540.020.0005 | 3.8mm | 1.2mm | 5" | M2 x 0.4 | ฿537 | |
E | M24540.020.0016 | 3.8mm | 1.2mm | 16 | M2 x 0.4 | ฿981 | |
F | M24540.030.0008 | 5.6mm | 1.65mm | 8" | M3 x 0.5 | ฿315 | |
G | M24540.030.0005 | 5.6mm | 1.65mm | 5" | M3 x 0.5 | ฿481 | |
H | M24540.030.0012 | 5.6mm | 1.65mm | 12 " | M3 x 0.5 | ฿233 | |
I | M24540.030.0020 | 5.6mm | 1.65mm | 20ft | M3 x 0.5 | ฿362 | |
J | M24540.030.0016 | 5.6mm | 1.65mm | 16 | M3 x 0.5 | ฿245 | |
K | M24540.030.0006 | 5.6mm | 1.65mm | 6" | M3 x 0.5 | ฿319 | |
L | M24540.030.0010 | 5.6mm | 1.65mm | 10 " | M3 x 0.5 | ฿254 | |
M | M24540.030.0030 | 5.6mm | 1.65mm | 30 " | M3 x 0.5 | ฿245 | |
N | 6 ชม. 47 | 7.5mm | 2.2mm | 5" | M4 x 0.7 | ฿781 | |
O | M24540.040.0006 | 7.5mm | 2.2mm | 6" | M4 x 0.7 | ฿149 | |
P | M24540.040.0010 | 7.5mm | 2.2mm | 10 " | M4 x 0.7 | ฿348 | |
Q | M24540.040.0035 | 7.5mm | 2.2mm | 35mm | M4 x 0.7 | ฿503 | |
R | M24540.040.0008 | 7.5mm | 2.2mm | 8" | M4 x 0.7 | ฿270 | |
S | M24540.040.0016 | 7.5mm | 2.2mm | 16 | M4 x 0.7 | ฿374 | |
T | M24540.040.0012 | 7.5mm | 2.2mm | 12 " | M4 x 0.7 | ฿314 | |
U | M24540.040.0020 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft | M4 x 0.7 | ฿820 | |
V | M24540.040.0025 | 7.5mm | 2.2mm | 25ft | M4 x 0.7 | ฿257 | |
W | M24540.050.0025 | 9.2mm | 2.5mm | 25ft | M5 x 0.8 | ฿437 | |
X | M24540.050.0016 | 9.2mm | 2.5mm | 16 | M5 x 0.8 | ฿283 | |
Y | M24540.050.0010 | 9.2mm | 2.5mm | 10 " | M5 x 0.8 | ฿400 | |
Z | M24540.050.0012 | 9.2mm | 2.5mm | 12 " | M5 x 0.8 | ฿358 | |
A1 | M24540.050.0020 | 9.2mm | 2.5mm | 20ft | M5 x 0.8 | ฿490 | |
B1 | M24540.050.0008 | 9.2mm | 2.5mm | 8" | M5 x 0.8 | ฿291 | |
C1 | M24540.060.0040 | 11.0mm | 3mm | 40mm | M6 x 1 | ฿2,769 | |
D1 | M24540.060.0010 | 11.0mm | 3mm | 10 " | M6 x 1 | ฿526 | |
E1 | M24540.060.0008 | 11.0mm | 3mm | 8" | M6 x 1 | ฿1,103 | |
F1 | M24540.060.0020 | 11.0mm | 3mm | 20ft | M6 x 1 | ฿673 | |
G1 | M24540.060.0025 | 11.0mm | 3mm | 25ft | M6 x 1 | ฿619 | |
H1 | M24540.060.0050 | 11.0mm | 3mm | 50ft | M6 x 1 | ฿1,116 | |
I1 | M24540.060.0012 | 11.0mm | 3mm | 12 " | M6 x 1 | ฿482 | |
J1 | M24540.060.0016 | 11.0mm | 3mm | 16 | M6 x 1 | ฿622 | |
K1 | M24540.080.0025 | 14.5mm | 4mm | 25ft | M8 x 1.25 | ฿1,286 | |
L1 | M24540.100.0025 | 18.0mm | 5mm | 25ft | M10 x 1.5 | ฿1,101 | |
M1 | M24540.100.0035 | 18.0mm | 5mm | 35mm | M10 x 1.5 | ฿1,164 | |
N1 | M24540.100.0020 | 18.0mm | 5mm | 20ft | M10 x 1.5 | ฿362 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์
- Colanders และ Strainers
- เครื่องจ่ายฟลักซ์
- มอเตอร์เมาท์อะแดปเตอร์
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- การควบคุม HVAC
- กลองและถังปั๊ม
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- การควบคุมอุณหภูมิ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON 12VAC, รีเลย์
- DAYTON รถบรรทุกแพลตฟอร์ม U-Boat
- DAYTON ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- BANJO FITTINGS ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า 12 VDC
- DIXON แคมและร่องข้อศอก 45 องศา
- DURHAM MANUFACTURING แผง Pegboard
- BATTERY DOCTOR ตัวแยกแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์
- DAYTON โบลิ่ง
- SQUARE D บล็อกผู้ติดต่อจี้
- SMC VALVES แขนปรับ