จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M24540.040.0008 สกรูเครื่องจักรแบบแบน M4 X 0.70 X 8 L, 100PK | AE9DJX 6HU49

APPROVED VENDOR M24540.040.0008 สกรูหัวแบน M4 X 0.70 X 8 L, 100PK

In Stock
รายการ: AE9DJX รุ่น: M24540.040.0008ข้ามอ้างอิง: 6HU49

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿270 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวมุม90 องศา
หัวหน้า Dia.7.5mm
ความสูงของศีรษะ2.2mm
ประเภทหัวFlat
ความยาว8"
วัสดุคุณสมบัติชั้น 4.8 เหล็ก
ความแข็ง RockwellB71 ถึง B99
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง60,900 PSI
ขนาดเกลียวM4 x 0.7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M24540.040.0008 สกรูหัวแบน M4 X 0.70 X 8 L, 100PK
฿270 / แพ็ค