ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ น็อตล็อคเหล็กหกเหลี่ยม หล่อแบบหล่อ
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความสูง | Pin Dia | ขนาด | ความลึกของสล็อต | ความกว้างของช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 371485G | 1 1 / 2-12 " | 1.5 " | 5 / 16 " | 1.5 " | 1.080 " | 0.46 " | 2.25 " | ฿6,099 | |
B | 371405G | 1 1 / 4-12 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 1.25 " | 0.890 " | 0.4 " | 1.875 " | ฿2,074 | |
C | 371365G | 1 1 / 8-12 " | 1.156 " | 7 / 32 " | 1.125 " | 0.830 " | 0.33 " | 1 11 / 16 " | ฿2,944 | |
D | 371445G | 1 3 / 8-12 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 1.375 " | 1.020 " | 0.4 " | 2 1 / 16 " | ฿6,008 | |
D | 372305G | 1 "-12 | 1" | 7 / 32 " | 1" | 0.730 " | 0.3 " | 1.5 " | ฿2,470 | |
E | 371325G | 1 "-14 | 1" | 7 / 32 " | 1" | 0.730 " | 0.3 " | 1.5 " | ฿1,983 | |
F | 371125G | 1 / 2 "-20 | 9 / 16 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 0.420 " | 0.18 " | 3 / 4 " | ฿4,697 | |
G | 371245G | 3 / 4 "-16 | 13 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 0.570 " | 0.24 " | 1.125 " | ฿2,165 | |
H | 371065G | 3 / 8 "-24 | 13 / 32 " | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 0.290 " | 0.15 " | 9 / 16 " | ฿5,520 | |
I | 371205G | 5 / 8 "-18 | 23 / 32 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | 0.510 " | 0.24 " | 15 / 16 " | ฿3,019 | |
J | 371045G | 5 / 16 "-24 | 21 / 64 " | 5 / 64 " | 5 / 16 " | 0.240 " | 0.12 " | 1 / 2 " | ฿2,996 | |
D | 371285G | 7 / 8 "-14 | 29 / 32 " | 5 / 32 " | 7 / 8 " | 0.670 " | 0.24 " | 1 5 / 16 " | ฿2,807 | |
K | 371085G | 7 / 16 "-20 | 29 / 64 " | 7 / 64 " | 7 / 16 " | 0.310 " | 0.15 " | 11 / 16 " | - | RFQ
|
L | 371155G | 9 / 16 "-18 | 39 / 64 " | 9 / 64 " | 9 / 16 " | 0.430 " | 0.18 " | 7 / 8 " | ฿2,959 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างจาน
- สายพานลำเลียง H-Stands
- ยาง Inflation Cage Accessories
- เครื่องปั๊มน้ำหล่อลื่น
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ฮาร์ดแวร์
- ไวร์เวย์
- PROTO หัวประแจแรงบิดปลายเปิด
- PARKER ขั้วต่อตัวเมีย 1/2 นิ้ว
- TE-CO T-slot Nut, เหล็ก 1018
- HONEYWELL เทอร์โมนิวเมติก
- BANJO FITTINGS ปลั๊กวาล์ว 2 นิ้ว
- WATTS Ames Maxim Series LFM500 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับความดันแบบลดแรงดัน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-12 Unf
- EATON สวิตช์นิรภัยแบบผสมสองประตูแบบโยนครั้งเดียว
- BALDOR / DODGE สายพานซิงโครนัส HT
- BOSTON GEAR ข้อต่อเพลาซีรีย์ FC