371125g | น็อตล็อคหกเหลี่ยมแบบหล่อ 1/2-20 - Pk50 | 6yhk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 371125G น็อตล็อคหกเหลี่ยม Castlated 1/2-20, 50PK | AF2WQJ 6YHK3

APPROVED VENDOR 371125G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหล่อ 1/2-20, 50PK

In Stock
รายการ: AF2WQJ รุ่น: 371125Gข้ามอ้างอิง: 6YHK3
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
฿4,486 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 8
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูง9 / 16 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia9 / 64 "
ความแข็ง RockwellC32
ขนาด1 / 2 "
ความลึกของสล็อต0.420 "
ความกว้างของช่อง0.18 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF
ชนิดภาพเขียนหล่อ
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 371125G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหล่อ 1/2-20, 50PK
฿4,486 / แพ็ค