ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติสกรูหัวหกเหลี่ยม UNF เหล็กกล้า UNF
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | หน้าแปลน Dia | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | โหลดหลักฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0850 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8.5 " | 8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 8.5 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,870 | |
B | U04160.050.0500 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿664 | |
C | U04160.025.0250 | 1/4 | 1 / 4 " | 2.5 " | 8 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.5 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,048 | |
D | U01060.025.0050 | 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 74,000 ถึง 85,000 psi | ฿554 | |
E | U04160.075.0350 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 3.5 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,355 | |
F | U04160.075.0275 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.75 " | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2.75 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,178 | |
D | U01060.031.0050 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 74,000 ถึง 85,000 psi | ฿910 | |
G | U01060.031.0125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.25 " | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 74,000 ถึง 85,000 psi | ฿880 | |
H | U04160.031.0125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.25 " | 8 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,817 | |
I | U04160.043.0200 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 2" | 8 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 2" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,113 | |
J | U04160.043.0400 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 4" | 8 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 4" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,112 | |
K | U04160.056.0300 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 3" | 8 | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 3" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿840 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างของคีย์
- การควบคุมแรงดันคู่
- พัดลมดูดอากาศและจ่ายของตู้
- ที่จับบรรเทาความเครียด
- เครื่องตรวจจับท่อปั๊มและชุด
- ป้องกันศีรษะ
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- กลอง
- น้ำมันหล่อลื่น
- บำบัดน้ำเสีย
- SENSIT ตัวควบคุมแก๊ส
- LOVEJOY U Type พร้อมรูกุญแจ รุ่น Regular, Inch Bores
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงแยกไดรฟ์ 575V หลัก
- GRAINGER flanges
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS รอก
- LINN GEAR ลานเกียร์ 10 ฟัน
- LOVEJOY วงเล็บ RunRight RLB
- WEG การป้องกันวงจร UMBW-Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WBMQ-L ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman