APPROVED VENDOR ท่อไร้รอยต่อ 2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CAC 5 | 1.76 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2015 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿18,446 | RFQ
|
A | 3ACL9 | 1.76 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2015 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿28,574 | RFQ
|
A | 3CAC 4 | 1.87 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1091 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿12,006 | RFQ
|
A | 3ACL8 | 1.87 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1091 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿18,605 | RFQ
|
A | 3CAC 2 | 1.93 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 588 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿24,124 | RFQ
|
A | 3CAC 3 | 1.902 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 823 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿18,683 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเฉพาะด้านยานยนต์
- สลักประตูโรงแรม
- คอนแทคแม่เหล็ก IEC
- ผู้ถือเครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ปืนใหญ่อากาศ
- วงล้อท่อ
- เครื่องมือตกแต่ง
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- สัญญาณ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- WIREMOLD Raceway Fitting สำหรับ OFR Raceway
- PARKER เครื่องหล่อลื่นหมอกสแตนเลส ขนาดพอร์ต 1/2 นิ้ว
- YELLOW JACKET ชุดสายชาร์จ Plus II
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด HSK40E
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 2-1 / 2 นิ้ว NPT สายรัดสเตนเลสสตีลสำหรับจับสายไฟ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/16-28 Unef
- SPEARS VALVES CPVC Globe Pattern วาล์วเข็มเสริมแรงพิเศษ
- WRIGHT TOOL ชุดประแจรวมเศษส่วน
- MARTIN SPROCKET SAE ประแจบ๊อกซ์ออฟเซ็ตคู่ สีดำอุตสาหกรรม
- HUSKIE TOOLS ชุด Punch and Die