APPROVED VENDOR 3CAC2 ท่อไม่มีรอยต่อ 2 นิ้ว 6 ฟุต 304 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 1.93 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 588 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 2" |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.020 "/ - 0.020" |
ชั่วคราว พิสัย | -425 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.035 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7304490060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACL8 | 1.87 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1091 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿18,605 | RFQ
|
3ACL9 | 1.76 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2015 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿28,574 | RFQ
|
3CAC 3 | 1.902 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 823 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿18,683 | RFQ
|
3CAC 4 | 1.87 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1091 psi ที่ 72 องศา F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿12,006 | RFQ
|
3CAC 5 | 1.76 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2015 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿18,446 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.