BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์ XNUMX เฟส ติดตั้งแบบใช้เท้า ปิดสนิท
สไตล์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์ | ฐาน | วัสดุกรอบ | ขนาดกรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | โหลดเต็มประสิทธิภาพ | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3713T | - | - | - | เหล็ก | 215T | 36.8-34/17 | - | ฮิตแรงม้า | ฿231,506 | |
B | EM4406T-4 | - | - | - | - | - | 169 | 95.8 | - | - | RFQ
|
B | EM4407TR-4 | - | - | - | - | - | 223 | 96.2 | - | - | RFQ
|
C | EM2555T-4G | - | - | - | - | 404T | 115 | - | ฮิตแรงม้า | ฿1,122,432 | |
A | EM3607T | - | - | - | - | - | 5-4.8/2.4 | 87.5 | - | ฿109,311 | |
D | EM4400T | - | - | - | เหล็กหล่อ | 405T | 224/112 | - | ฮิตแรงม้า | ฿771,282 | |
D | EM4400TS | - | - | - | - | - | 224/112 | 95.4 | - | - | RFQ
|
B | EM4412T-4 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 444TS | 137 | - | ฮิตแรงม้า | ฿1,834,798 | |
E | M3355 | - | - | - | เหล็ก | 42 | 1.2 / .6 | - | 1/6 แรงม้า | ฿47,040 | |
A | EM3614T | - | - | - | เหล็ก | 184T | 7/3.5 | - | ฮิตแรงม้า | ฿68,344 | |
F | NM3454 / 35 | - | - | - | - | - | .8 / .4 | 80 | - | ฿57,910 | |
D | EM4314T-12 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 364T | 136/68 | - | ฮิตแรงม้า | - | RFQ
|
A | EM3538 | - | - | - | - | - | 1.54 / .77 | 82.5 | - | ฿64,754 | |
B | EM4413T-4 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 445TS | 164 | - | ฮิตแรงม้า | ฿2,158,905 | |
B | EM4407T-4 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 447T | 223 | - | ฮิตแรงม้า | ฿2,554,545 | |
D | EM4402T-4 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 405TS | 110 | - | ฮิตแรงม้า | ฿1,337,527 | |
D | EM4400T-12 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 405T | 224/112 | - | ฮิตแรงม้า | ฿1,645,836 | |
D | EM4316T-12 | - | - | - | เหล็กหล่อ | 365T | 172/85.9 | - | ฮิตแรงม้า | ฿1,325,284 | |
F | NM3542 | - | - | - | เหล็ก | 56 | 2.8/1.4 | - | 3/4 แรงม้า | ฿45,309 | |
D | EM4316TS | - | - | - | เหล็กหล่อ | 365TS | 171/85.9 | - | ฮิตแรงม้า | ฿1,152,360 | |
B | EM4416T-4 | - | - | - | - | - | 213 | 95.4 | - | - | RFQ
|
D | EM4314TS | - | - | - | เหล็กหล่อ | 364TS | 136/68 | - | ฮิตแรงม้า | ฿985,541 | |
E | M3353 | 42 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | . 13 | ฿41,536 | |
E | M3464 | 48 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | ฿33,168 | |
F | NM3454 | 48 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | . 25 | ฿36,034 | |
F | NM3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | ฿49,723 | |
E | M3461 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿28,513 | |
E | M3458 | 48 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 33 | ฿41,872 | |
E | M3454 | 48 | 1.3 / .65 | RG | - | - | - | - | . 25 | ฿20,869 | |
E | M3460 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿40,464 | |
E | M3452 | 48 | 1.1 / .55 | RG | - | - | - | - | . 17 | ฿48,515 | |
E | M3463 | 48 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | . 75 | ฿44,555 | |
E | M3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | ฿31,303 | |
F | M3457 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 33 | ฿34,893 | |
G | ENM3546 | 56 | 2.9 A @ 230 V 1.5 A ที่ 460 V | - | เหล็ก | - | 1.5 | - | - | ฿81,530 | |
E | M3538 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿23,548 | |
E | M3538 / 35 | 56 | 2.42-2.24/1.12 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿55,360 | |
E | M3542 | 56 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | ฿26,503 | |
E | M3539 | 56 | 2.4/1.2 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿64,754 | |
E | M3537 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿24,036 | |
A | EM3545 | 56 | 2.8/1.4 | RG | - | - | - | - | 1 | ฿39,570 | |
E | M3536 | 56 | 1.8-2/1 | RG | - | - | - | - | . 33 | ฿84,885 | |
E | M3541 | 56 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | . 75 | ฿25,391 | |
A | EM3550 | 56 | 4-3.8/1.9 | RG | - | - | - | - | 1.5 | ฿45,921 | |
E | M3535 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | . 33 | ฿33,880 | |
E | M3532 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 25 | ฿77,906 | |
A | EM3555 | 56 | 5.3-5/2.5 | RG | - | - | - | - | 2 | ฿48,391 | |
A | EM3546 | 56 | 3.1-3/1.5 | RG | - | - | - | - | 1 | ฿39,716 | |
A | EM3556 | 56 | 3.6/1.8 | RG | - | - | - | - | 1 | ฿56,000 | |
F | NM3539 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿71,129 | |
E | M3531 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | ฿30,121 | |
A | EM3558 | 56 | 6-5.8/2.9 | RG | - | - | - | - | 2 | ฿48,561 | |
F | NM3534 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 33 | ฿40,328 | |
F | NM3538 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿46,770 | |
A | EM3554 | 56 | 4.5-4.4/2.2 | RG | - | - | - | - | 1.5 | ฿45,085 | |
F | M3534 | 56 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 33 | ฿22,165 | |
G | VEM8003 | 56C | 3.1 แอมป์ @ 208 โวลท์ 3.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | เหล็ก | - | 1.5 | - | - | ฿61,711 | |
G | VEM8004 | 56C | 4.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 4.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.2 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | เหล็ก | - | 2.2 | - | - | ฿67,594 | |
H | KNM3457/35 | 56C | 1 / .5 | N | - | - | - | - | . 33 | ฿59,788 | |
E | M3543 | 56H | 3.3-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | ฿66,096 | |
E | M3560 | 56H | 2.4-2.5/1.25 | RG | - | - | - | - | .5 | ฿95,219 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บูชรูเจาะรูกุญแจ
- อุปกรณ์ผสมในห้องปฏิบัติการ
- กลอน
- แคดดี้เชื้อเพลิง
- ลงทะเบียน Boots
- ท่อและท่อ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- กลองและถังปั๊ม
- Tensioners และ Tighteners
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC สวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัดเปิดใช้งาน
- CHIEF หน่วยพลังงานไฮดรอลิก 2.5 Gpm, 2300 Psi
- REESE ตัวสะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน
- LAB SAFETY SUPPLY เครื่องกวนเคลือบสแตนเลส 5/16 นิ้ว
- BUSSMANN EM2565 Series เทอร์มินัลบล็อก
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13-3 / 8 นิ้ว
- EATON E2MM Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- MAGLINER รถบดสั่นสะเทือน
- DANFOSS PX Series สายเคเบิลควบคุมเอง, สปูล
- ULTRATECH แผ่นปิดกระทะอัลตร้าแทร็ค