BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับจัดการยูนิต
สไตล์ | รุ่น | ไม่มีกระแสโหลด | แอมป์ | ฐาน | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ศอฉ.3542 | - | - | - | - | - | 12.23 " | 3 พ | - | ฿44,218 | |
B | VEUHM3546-5 | - | 1.2 | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.23 " | 3 | 71 | ฿73,343 | |
C | VUHM3542-5 | 0.6 แอมป์ | 0.900 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 78 | ฿27,670 | |
C | VUHM3538-5 | 0.385 แอมป์ | .6 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ฿45,763 | |
B | VEUHM3538 | 0.483 แอมป์ | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ฿67,103 | |
B | VEUHM3542 | 0.752 แอมป์ | 2.5-2.2/1.1 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 73 | ฿71,263 | |
A | ศอฉ.3538 | 1.01 แอมป์ | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ฿46,435 | |
C | VUHM3538 | 1.01 แอมป์ | 2.42-2.24/1.12 | N | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ฿45,763 | |
C | VUHM3542 | 1.02 แอมป์ | 2.5-2.6/1.3 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 68 | ฿48,515 | |
B | VEUHM3554T | 1.37 แอมป์ | 4.5-4.4/2.2 | N | 04 | 1.5 | - | 3 | 73 | ฿78,040 | |
B | VEUHM3558T-5 | 1.48 แอมป์ | 2.4 | N | 04 | 2 | - | 3 | 73 | ฿86,629 | |
B | VEUHM3558T | 1.82 แอมป์ | 6-5.8/2.9 | N | 04 | 2 | - | 3 | 73 | ฿86,629 | |
D | VEUHM3611T | 2.33 แอมป์ | 9-8.4/4.2 | N | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ฿98,440 | |
E | CEUHM3611T | 2.33 แอมป์ | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ฿102,332 | |
C | VUHL3518 | 2.89 แอมป์ | 7.4 / 3.5-3.7 | N | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ฿51,266 | |
A | ศอฉ.3518 | 2.89 แอมป์ | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ฿30,885 | |
E | CEUHM3615T | 3.24 แอมป์ | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ฿64,101 | |
D | VEUHM3615T | 3.24 แอมป์ | 13.9-13.4/6.7 | N | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ฿108,304 | |
C | VUHL3519 | 3.48 แอมป์ | 11.8 / 6.3-5.9 | N | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ฿63,076 | |
A | ศอฉ.3519 | 3.48 แอมป์ | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ฿65,962 | |
D | VEUHM3710T | 4.46 แอมป์ | 21-18.8/9.4 | N | 04 | 7.5 | - | 3 | 81 | ฿159,637 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- รถเข็นลวด
- ยูทิลิตี้อ่างล้างหน้า Faucets
- อุปกรณ์ไม้กวาด
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- พลาสติก
- ทดสอบปั๊ม
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- THERMOSOFT อุปกรณ์ชุดทำความร้อนพื้นไฟฟ้า
- OHAUS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะที่แม่นยำ
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T6 220V
- H.K. PORTER ชุดหัวตัด
- WATTS ชุดเครื่องทำน้ำอุ่น
- APOLLO VALVES 77V ซีรี่ส์กดปลายบอลวาล์วปลอมแปลง
- SPEARS VALVES หน้าแปลนท่อพีวีซีคลาส 300 สไตล์แวนสโตนพร้อมวงแหวนพีวีซี
- GRAINGER เก้าอี้
- SPEEDAIRE แหวนยึด
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบแผ่นรองรับ/คอยล์น้อย