BALDOR MOTOR CUHM3542 มอเตอร์สำหรับจัดการยูนิต, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, เฟรม 56C
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 75.5% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ก.ค.ศ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ขนาดกรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.5-2.4/1.2 |
HP | 3/4 แรงม้า |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
อัตราส่วน IP | 44 |
ประเภทการติดตั้ง | C-Face, เท้าติด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.23 " |
ระยะ | 3 พ |
อันดับ | เฮิร์ตซ์ 60 |
รอบต่อนาที | 1,800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5/8 "" |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 / 460 โวลต์ |
น้ำหนัก | ปอนด์ 31 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.93 |
รหัส HS | 85015100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไม่มีกระแสโหลด | แอมป์ | ฐาน | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUHM3611T | 2.33 แอมป์ | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ฿54,841 | ||
CEUHM3615T | 3.24 แอมป์ | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ฿60,236 | ||
ศอฉ.3518 | 2.89 แอมป์ | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ฿29,513 | ||
ศอฉ.3519 | 3.48 แอมป์ | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ฿35,949 | ||
ศอฉ.3538 | 1.01 แอมป์ | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ฿24,885 | ||
VEUHM3538 | 0.483 แอมป์ | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ฿41,193 | ||
VEUHM3542 | 0.752 แอมป์ | 2.5-2.2/1.1 | N | 04 | . 75 | - | 3 | 73 | ฿43,772 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.