BALDWIN FILTERS เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำแบบ Spin-On
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF833-K2 | 4 1 / 16 " | 4 1 / 16 " | 1-29 / 32 " | 1 29 / 32 " | ฿361 | |
B | BF896 | 5 21 / 32 " | 5 21 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿683 | |
C | BF900 | 5.375 " | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,256 | |
D | F594-ฉ | 6 23 / 32 " | 6 23 / 32 " | 4.156 " | 4.156 " | ฿3,083 | |
E | BF7942 | 7 5 / 16 " | 7 5 / 16 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ฿4,052 | |
E | BF7941 | 7 9 / 32 " | 7 9 / 32 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ฿2,106 | |
F | BF1279 | 7 15 / 16 " | 7 15 / 16 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ฿1,805 | |
G | BF9883 | 7 15 / 32 " | 7 15 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ฿2,669 | |
H | BF1210 | 11 11 / 32 " | 11 11 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿6,568 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ป้ายกำกับลวด
- บู๊ทส์ร่วมสากล
- แผ่นขัดมือและชุดฟองน้ำ
- โคมไฟ LED Low Bay
- อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- โดยฮาร์ดแวร์
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- สลักบานพับและบานพับ
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน E
- SUMNER ตัวหนีบ Fit-up ภายใน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นผนังวิดีโอ & แจ็ค
- SIEMENS เฟรมเบรกเกอร์
- SALSBURY INDUSTRIES ล็อคมาตรฐาน
- 3M ชุดแปลงล้อ
- PLAST-O-MATIC BSDA ซีรี่ส์ไดอะแฟรมวาล์วควบคุมอากาศขนาดเล็ก
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting Reducer Couplings, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- LINN GEAR เปลี่ยนเกียร์ ระยะพิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- ML KISHIGO เสื้อกล้ามตาข่ายสีตัดกัน สีส้ม