บานพับสายรัด BATTALION
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของใบ | ความยาวบานประตู | ความกว้างของบานประตู | หมายเลขชั้นของ Stanley | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | กรอบใบยาว | ความกว้างของใบเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RCF7 | 0.05 " | 2" | 1" | 140150 | 1" | สังกะสี | 2" | 1" | ฿37 | |
B | 1RCH1 | 0.055 " | 6" | 1 5 / 16 " | 140800 | 1 17 / 32 " | สังกะสี | 6" | 1 17 / 32 " | ฿427 | |
C | 1อาร์ซีจี1 | 0.056 " | 3" | 1.125 " | 140300 | 1 3 / 32 " | สังกะสี | 3" | 1 3 / 32 " | ฿192 | |
D | 1อาร์ซีจี4 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 140450 | 1.187 " | สังกะสี | 4" | 1.187 " | ฿82 | |
E | 1RCH9 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 753515 | 1.25 " | ชุบสังกะสี | 4" | 1.25 " | ฿370 | |
F | 1RCN2 | 0.075 " | 4" | 1.5 " | 128249 | 1 15 / 16 " | ชุบสังกะสี | 4" | 1 15 / 16 " | ฿242 | |
G | 4PB 41 | 0.075 " | 4" | 1.5 " | 141270 | 1.5 " | สังกะสี | 4" | 1.5 " | ฿265 | |
H | 1RCK3 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128017 | 1.75 " | สังกะสี | 5" | 1.75 " | ฿452 | |
I | 1RCN5 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128272 | 1.75 " | ชุบสังกะสี | 5" | 1.75 " | - | RFQ
|
J | 1RCK7 | 0.12 " | 10 " | 3.5 " | 127878 | 3.5 " | สังกะสี | 10 " | 3.5 " | ฿1,482 | |
K | 1RCN8 | 0.104 " | 6" | 2 5 / 16 " | 128322 | 2.437 " | ชุบสังกะสี | 6" | 2.437 " | ฿1,577 | |
L | 1RCP 5 | 0.104 " | 5.75 " | 2.5 " | 808592 | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5.75 " | 2.5 " | ฿2,569 | |
M | 4PB 42 | 0.104 " | 6" | 2 5 / 16 " | 128074 | 2 5 / 16 " | สังกะสี | 6" | 2 5 / 16 " | ฿460 | |
N | 1RCP 9 | 0.108 " | 8" | 3" | 808600 | 3.187 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15.437 " | 3.187 " | - | RFQ
|
M | 4PB 43 | 0.122 " | 8" | 3" | 128157 | 3" | สังกะสี | 8" | 3" | ฿793 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- ชั้นวางของ
- เทปกาวท่อ
- การประกอบพื้นส้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ตู้เก็บเกียร์
- วาล์วปิด
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- สว่านไฟฟ้า
- ตะขอ
- BRADY เทปกั้นพื้นที่ก่อสร้างข้อควรระวัง
- STA-KON Rc Series, ขั้วต่อไนลอนส้อม For
- MICRO 100 เครื่องมือขึ้นรูปประสานมือขวารัศมี 90 องศา
- BUSSMANN KWN-R ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- COOPER B-LINE กล่องกรองพัดลม
- THOMAS & BETTS LT6XES05B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ขับเคลื่อน SCR แบบแม่เหล็กถาวร, เมตริก, หน้าแปลน B14 Face Mount
- Cementex USA ผ้าห่มม้วนฉนวนไฟฟ้า
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 500Hp