BATTALION 1RCP9 บานพับสายเหล็ก ยาว 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับสาย |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
สี | เงิน |
Corners | โค้งมน |
ความยาวบานประตู | 8" |
ความกว้างของบานประตู | 3" |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
กรอบใบยาว | 15.437 " |
ความกว้างของใบเฟรม | 3.187 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความสูง | 2" |
หลุมต่อใบ | 4 |
ความหนาของใบ | 0.108 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
หมายเลขชั้นของ Stanley | 808600 |
ความกว้าง | 3.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 8302106090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของใบ | ความยาวบานประตู | ความกว้างของบานประตู | หมายเลขชั้นของ Stanley | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | กรอบใบยาว | ความกว้างของใบเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCF7 | 0.05 " | 2" | 1" | 140150 | 1" | สังกะสี | 2" | 1" | ฿37 | ||
1อาร์ซีจี1 | 0.056 " | 3" | 1.125 " | 140300 | 1 3 / 32 " | สังกะสี | 3" | 1 3 / 32 " | ฿192 | ||
1อาร์ซีจี4 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 140450 | 1.187 " | สังกะสี | 4" | 1.187 " | ฿82 | ||
1RCH1 | 0.055 " | 6" | 1 5 / 16 " | 140800 | 1 17 / 32 " | สังกะสี | 6" | 1 17 / 32 " | ฿427 | ||
1RCH9 | 0.056 " | 4" | 1.25 " | 753515 | 1.25 " | ชุบสังกะสี | 4" | 1.25 " | ฿370 | ||
1RCK3 | 0.095 " | 5" | 1.75 " | 128017 | 1.75 " | สังกะสี | 5" | 1.75 " | ฿452 | ||
1RCK7 | 0.12 " | 10 " | 3.5 " | 127878 | 3.5 " | สังกะสี | 10 " | 3.5 " | ฿1,482 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.