Battalion 4pb43 | บานพับสายรัดเหล็ก ยาว 2-3/32 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4PB43 สายรัดบานพับเหล็ก 2-3/32 นิ้ว ยาว | AD9BQB

BATTALION 4PB43 บานพับสายเหล็ก ยาว 2-3/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9BQB รุ่น: 4PB43
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
฿793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับสาย
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีเงิน
Cornersโค้งมน
ความยาวบานประตู8"
ความกว้างของบานประตู3"
เสร็จสิ้นสังกะสี
กรอบใบยาว8"
ความกว้างของใบเฟรม3"
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง2 3 / 32 "
หลุมต่อใบ4
ความหนาของใบ0.122 "
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
หมายเลขชั้นของ Stanley128157
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของใบความยาวบานประตูความกว้างของบานประตูหมายเลขชั้นของ Stanleyความกว้างเสร็จสิ้นกรอบใบยาวความกว้างของใบเฟรมราคา
BATTALION 1RCF7 บานพับสายเหล็กยาว 4 นิ้ว | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"สังกะสี2"1"฿37
BATTALION 1RCG1 บานพับสายรัดเหล็ก 1-17 / 32 นิ้วยาว | AB3BBZ 1อาร์ซีจี10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "สังกะสี3"1 3 / 32 "฿192
BATTALION 1RCG4 บานพับสายรัดเหล็ก 1-17 / 32 นิ้วยาว | AB3BCB 1อาร์ซีจี40.056 "4"1.25 "1404501.187 "สังกะสี4"1.187 "฿82
BATTALION 1RCH1 บานพับสายเหล็กยาว 10 นิ้ว | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "สังกะสี6"1 17 / 32 "฿427
BATTALION 1RCH9 บานพับสายเหล็ก 9-29 / 32 นิ้วยาว - แพ็ค 2 อัน | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "ชุบสังกะสี4"1.25 "฿370
BATTALION 1RCK3 บานพับสายเหล็กยาว 2-9 / 16 นิ้ว | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "สังกะสี5"1.75 "฿452
BATTALION 1RCK7 บานพับสายเหล็กยาว 16 นิ้ว | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "สังกะสี10 "3.5 "฿1,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4PB43 บานพับสายเหล็ก ยาว 2-3/32 นิ้ว
฿793 / หน่วย