MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 85.5% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 143JMV |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.75 |
การติด | C-Face แข็ง |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือเพลาลง |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.64 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | ขนาดกรอบ | รอบต่อนาที | เพลา Dia | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16010 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 230/460 | 4/2 | 1.5 | - | RFQ
| |
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | ฿6,826 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | ฿8,918 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | ฿38,587 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | ฿7,782 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ฿7,344 | ||
143TTFR16047 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ฿7,412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.