วาล์วผสม BRADLEY โพลีซัลโทนเติมแก้วตะกั่วต่ำและเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S59-4016N | 59 องศาถึง 140 องศา F | 0.5 ถึง 15 gpm | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 7" | 2.25 " | ฿9,514 | |
B | S59-4016X | 59 องศาถึง 140 องศา F | 0.5 ถึง 11 gpm | 1 / 2 " | PEX | 1 / 2 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | ฿8,861 | |
C | S59-4016 ส | 59 องศาถึง 140 องศา F | 0.5 ถึง 15 gpm | 3 / 4 " | เหงื่อ | 3 / 4 " | เหงื่อ | 6.5 " | 2.25 " | ฿9,866 | |
D | S59-4016Y | 59 องศาถึง 140 องศา F | 0.5 ถึง 11 gpm | 3 / 4 " | PEX | 3 / 4 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | ฿9,508 | |
E | S59-4000 | 95 องศาถึง 125 องศา F | 0.35 ถึง 5.5 gpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | 1 / 2 " | ม.ป.ท | 4.125 " | 1.875 " | ฿5,408 | |
F | S59-4016D | 95 องศาถึง 125 องศา F | 0.5 ถึง 15 gpm | 1 / 2 " | MNPT / เหงื่อ | 1 / 2 " | MNPT / เหงื่อ | 7" | 2.25 " | ฿8,769 | |
G | S59-4000A | 95 องศาถึง 125 องศา F | 0.35 ถึง 5.5 gpm | 3 / 8 " | การอัด | 3 / 8 " | การอัด | 5" | 1.875 " | ฿5,458 | |
H | S59-4000BY | 95 องศาถึง 125 องศา F | 0.35 ถึง 5.5 gpm | 3 / 8 " | การอัด | 3 / 8 " | การอัด | 5" | 1.875 " | ฿6,427 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือเชื่อม
- คีมหนีบ
- ไมโครมิเตอร์ความลึก
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- วัสดุเครื่องจักร
- ซ็อกเก็ตและบิต
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ELKAY อ่างล้างจาน 1 สถานี
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์โคลนมะนาว
- HALLOWELL ตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของ, ประตูระบายอากาศ
- NIBCO ปิดข้อศอกหยาบ 90 องศา
- MAG-MATE ชุดแม่เหล็กทรงกระบอก
- GORILLA MILL ดอกสว่านเจาะสูง Coolant Fed Carbide ความยาวปกติ 5X
- CHICAGO PNEUMATIC เครื่องเจียรลม
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 1896 ซีรีส์
- REMCO แปรงขนนุ่ม 5 นิ้ว
- WEG สะพานเชื่อม