ปากกามาร์คเกอร์ท่อ BRADY เมืองน้ำ
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73871 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,166 | |
A | 20411 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,485 | |
B | 5655-O | - | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿661 | |
C | 41522 | - | 8" | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿6,556 | |
D | 15522 | - | 12 " | ติดด้วยตนเอง | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿6,522 | |
B | 5655- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿655 | |
E | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 9 5 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 9 5 / 16 " | ฿1,028 | |
E | 4028-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 9 5 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 9 5 / 16 " | ฿802 | |
B | 5655-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,208 | |
F | 7054-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿720 | |
E | 4028- | 3/4 to 1-3/8" | 9 5 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 9 5 / 16 " | ฿869 | |
G | 7054-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿720 | |
H | 7054-4 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿720 | |
E | 4028-D | 4 ถึง 6 " | 9 5 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 9 5 / 16 " | ฿939 | |
I | 4028-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿714 | |
F | 7054-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿904 | |
J | 5655-เอชพีเอชวี | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | สายรัด | - | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | 32 " | ฿2,116 | |
I | 4028-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,244 | |
I | 4028-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,634 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้น้ำแข็ง
- เทปโฟม
- ฟิล์มแผ่นพลาสติกและสต็อกแบน
- ถุงมือกันความร้อน
- ค้อนสไลด์สำหรับงานหนัก
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- สัญญาณ
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- การทดสอบยางมะตอย
- MALCO คีมปากแหลม
- NIBCO วาล์วผีเสื้อ
- PAWLING CORP ค่าสูงสุด
- QORPAK ปิด 28-400 สีขาว
- BRADY Bmp21 Plus Series, ปลอกหุ้มลวด
- PASS AND SEYMOUR ตัวเชื่อมต่อซีรีส์ 16
- COOPER B-LINE B249 ซีรี่ส์ มุมเปิดสี่รู
- SIGNODE น๊
- MONARCH เซ็นเซอร์ ROLS-W