BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: Series S501
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | S501-2.5-ร | 2.5 | 5 | ฿1,402 | |
A | S501-2-ร | 2A | 5 | ฿1,378 | |
A | S501-3.15-ร | 3-15 / 100A | 5 | ฿1,463 | |
A | S501-4-ร | 4A | 5 | ฿1,321 | |
A | S501-5-ร | 5A | 5 | ฿1,474 | |
A | S501-6.3-ร | 6-3 / 10A | 5 | ฿2,036 | |
A | S501-8-ร | 8A | 5 | ฿1,513 | |
A | S501-10-ร | 10A | 5 | ฿1,691 | |
A | S501-50-ร | 50mA | 5 | ฿1,813 | |
A | S501-63-ร | 63mA | 5 | ฿1,811 | |
A | S501-80-ร | 80mA | 5 | ฿1,841 | |
A | S501-100-ร | 100mA | 5 | ฿1,620 | |
A | S501-125-ร | 125mA | 5 | ฿1,325 | |
A | S501-160-ร | 160mA | 5 | ฿1,607 | |
A | S501-200-ร | 200mA | 5 | ฿1,600 | |
A | S501-250-ร | 250mA | 5 | ฿1,607 | |
A | S501-500-ร | 500mA | 5 | ฿1,400 | |
A | S501-800-ร | 800mA | 5 | ฿1,566 |
ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: ซีรี่ส์ S501
ฟิวส์มินิแก้วและเซรามิก Bussmann เป็นฟิวส์ปลอกโลหะที่มีความสามารถในการแตกหักต่ำซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกินของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท่อเซรามิกเหล่านี้มาพร้อมกับปลายท่อชุบเงิน (50 mA - 400 mA) และชุบนิกเกิล (500 mA - 10 A) พร้อมสายแกนเสริมสำหรับการติดตั้งผ่านรู เลือกจากฟิวส์แก้วและเซรามิกของ Bussmann ที่มีให้เลือกในขนาด 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นยางล็อค
- ฟิวส์คลาส G
- Chaps เชื่อมและ Spats
- เครื่องอัดอากาศในห้องปฏิบัติการ
- หัวสปริงเกอร์
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ถั่วลิสง
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS เสื้อยืดทองเหลือง FNPT
- TWECO ม้วนฟีดด้านล่าง
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น DQC CVV Series
- OIL SAFE ป้ายกระเป๋า
- MILWAUKEE ส่วนขยายบิต
- TENSABARRIER สิ้นสุดตะขอเชือกโพสต์แบบคลาสสิก
- HUMBOLDT เครื่องสกัดแม่พิมพ์
- NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN ถุงมือไนไตรล์ที่รองรับ Nitri-Knit