Bussmann S501-250-r | ฟิวส์ 250ma S501 250vac - Pk5 | 2aak2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN S501-250-R ฟิวส์ 250ma S501 250vac - แพ็ค 5 | AB8WTW 2AAK2

BUSSMANN S501-250-R ฟิวส์ 250ma S501 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AB8WTW รุ่น: S501-250-Rอ้างอิงข้าม: 2AAK2
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
฿1,607 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับ219
ฟิวส์แอมป์250mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1.5kA ที่ 250 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์กก. จำนวนราคา
BUSSMANN S501-100-R ฟิวส์ 100ma S501 250vac - แพ็ค 5 | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-ร100mA5฿1,620
BUSSMANN S501-10-R ฟิวส์ 10a S501 250vac - แพ็ค 5 | AB3XVA 1VXR3 S501-10-ร10A5฿1,691
BUSSMANN S501-125-R ฟิวส์ 125ma S501 250vac - แพ็ค 5 | AB3XVB 1VXR 4 S501-125-ร125mA5฿1,325
BUSSMANN S501-160-R ฟิวส์ 160ma S501 250vac - แพ็ค 5 | AB3XVC 1VXR5 S501-160-ร160mA5฿1,607
BUSSMANN S501-2.5-R ฟิวส์ 2-1 / 2a S501 250vac - แพ็ค 5 | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-ร2.55฿1,402
BUSSMANN S501-200-R ฟิวส์ 200ma S501 250vac - แพ็ค 5 | AB8WTV 2AAK1 S501-200-ร200mA5฿1,600
BUSSMANN S501-2-R ฟิวส์ 2a S501 250vac - แพ็ค 5 | AB8WTX 2AAK3 S501-2-ร2A5฿1,378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN S501-250-R ฟิวส์ 250ma S501 250vac - แพ็ค 5
฿1,607 / แพ็ค