BUSSMANN C14M ซีรี่ส์ฟิวส์ลิงค์
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | C14M2S | 2A | 500 VAC | ฿1,224 | |
B | C14M4 | 4A | 500 VAC | ฿972 | |
C | C14M6 | 6A | 500 VAC | ฿972 | |
D | C14M6S | 6A | 500 VAC | ฿1,224 | |
E | C14M25S | 25A | 500 VAC | ฿1,224 | |
F | C14M50 | 50A | 400 VAC | ฿972 |
ลิงค์ฟิวส์ซีรีส์ C14M
ลิงค์ฟิวส์ Bussmann C14M ซีรี่ส์ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากสภาวะกระแสเกิน ลิงค์ฟิวส์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสำหรับการทำงานที่ราบรื่นของระบบไฟฟ้า มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงและรูปแบบตัวตลับเพื่อเพิ่มการป้องกันและติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ง่าย ลิงค์ฟิวส์เหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง มีการติดตั้งตัวหยุดและตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว และเข้ากันได้กับตัวยึดฟิวส์โมดูลาร์ของ Eaton Bussmann Series มีฟิวส์เป่าช้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการลัดวงจร
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Applicators ฉลาก
- อุปกรณ์อ่างล้างจาน
- อุปกรณ์เสริมตู้อบ
- มีดอากาศ
- ไฟเครื่องมือเครื่องจักรท่อ
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ไขควงและ Nutdrivers
- ปุ่มกด
- การระบายอากาศ
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- PARKER ชายสาขาตี๋ FNPT x FNPT x MNPT
- UNIWELD กระบอกสูบเชื้อเพลิง
- TSUBAKI Roller Link A-2 เอกสารแนบ
- KLEIN TOOLS ใบมีด Bi-Metal
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B440
- WESTWARD ชุดปั๊ม
- JUSTRITE กล่องเอกสาร
- SMC VALVES ตัวปรับจังหวะ
- BROWNING เฟืองเทเปอร์รูสำหรับโซ่เบอร์ 80