บล็อกฟิวส์ BUSSMANN
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์เอซี | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BMM603-2C | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,237 | |
B | BCM603-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,571 | |
A | BMM603-2ตรว | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿898 | |
C | RM25030-2SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,380 | |
D | RM60030-3SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,605 | |
E | BMM603-3C | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,440 | |
B | BMM603-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,132 | |
D | RM60030-1SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,990 | |
E | BCM603-3SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,623 | |
C | RM25030-1SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,586 | |
D | HM60030-2SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,833 | |
A | BCM603-2PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,425 | |
B | BCM603-1PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿945 | |
F | 3823-1 | 0.25 " | 250 VAC | - | 30 | - | ลงกลอน | 1 | 0.25 " | ฿407 | |
G | ส -8301-12-R | 2.19 " | 300 VAC | 30 | 30 | 300 | ลงกลอน | 12 | 0.5 " | ฿3,988 | |
H | JM60030-2SR | 3.4 " | 600 VAC | - | - | - | สลักเกลียว / ราง DIN | 2 | 2.2 " | ฿4,347 | |
I | BH-2033 | 3.94 " | 5000 VAC | 400 | 400 | 2500 | ลงกลอน | 1 | 2.66 " | ฿20,675 | |
J | 1BS104 | 4" | 600 VAC | 600 | 600 | 1000 | ราง DIN | 1 | 2.86 " | ฿12,601 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อระบายความร้อน
- เซนเซอร์แบบคงที่
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- สวิงสลักเกลียว
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- การทดสอบโดยรวม
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ฟิตติ้ง
- สีโป๊ว
- FALLTECH เชือกเส้นเล็กดูดซับแรงกระแทก
- MAGLITE ไฟฉายยุทธวิธีหลอดไส้
- DAYTON รอกโซ่ก้านโยกยก 5 ฟุต
- DEWALT อุปกรณ์ค้อนทุบภายนอก 19.25 นิ้ว
- BUNTING BEARINGS ปลอกลูกปืน 1-3 / 8 นิ้ว
- RED HEAD หยุดดอกสว่าน
- GENERAL PIPE CLEANERS ประแจประกอบ
- BANJO FITTINGS หมุดวาล์ว
- ANVIL ประเดิมหัวดื้อ
- BALDOR / DODGE บุชสีบรอนซ์, บล็อกหมอนสองสายฟ้า, แบริ่งวารสารแบบแยกส่วน