บัสมันน์ Bmm603-3c | ฟิวส์บล็อค เหมาะกับประเภทฟิวส์คนแคระ 3 เสา 0 ถึง 30 A, 600 Vac/dc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BMM603-3C Fuse Block, Fits Midget Fuse Type, 3 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BUF 49ZU10

BUSSMANN บล็อกฟิวส์ BMM603-3C, เหมาะกับประเภทฟิวส์คนแคระ, 3 เสา, 0 ถึง 30 A, 600 VAC/DC

In Stock
รายการ: CQ8BUF รุ่น: BMM603-3Cอ้างอิงไขว้: 49ZU10

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีสูงสุด แอมป์แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าสไตล์การติดตั้งจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN 3823-1 Fuseblock สำหรับ 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-ลงกลอน10.25 "฿421
BUSSMANN 1BS104 โมดูลาร์ฟิวส์บล็อก | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000ราง DIN12.86 "฿12,821
BUSSMANN S-8301-12-R ฟิวส์บล็อก 30a 300v | AA9QZF 1ER 71 ส -8301-12-R2.19 "300 VAC3030300ลงกลอน120.5 "฿4,389
BUSSMANN BH-2033 Fuseblock | AC9QFJ 3 เฮิร์ต 57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500ลงกลอน12.66 "฿22,431
BUSSMANN JM60030-2SR บล็อกฟิวส์อุตสาหกรรม 2 ขั้ว, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 ถึง 30A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---สลักเกลียว / ราง DIN22.2 "฿4,783
BUSSMANN BCM603-1C Fuse Block, Fits Class CC Fuse Type, 1 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------฿1,620
BUSSMANN BCM603-1PQ Fuse Block, Fits Class CC Fuse Type, 1 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------฿961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN บล็อกฟิวส์ BMM603-3C, เหมาะกับประเภทฟิวส์คนแคระ, 3 เสา, 0 ถึง 30 A, 600 VAC/DC
฿3,731 / หน่วย