A B แอมป์ AC: 20 , ไฟแสดงฟิวส์ขาด: ไม่ , วัสดุของตัวเครื่อง: ฟีนอล , สี: Black เข้ากันได้กับ: 6.35 31.8 mm x มม , วัสดุตัวนำไฟฟ้า: ทองแดง , ประเภทคอนเนคเตอร์: จีบ , อันดับปัจจุบัน: 20A , การออกแบบบล็อกฟิวส์: ทนฝนและแดด , ฟิวส์เส้นผ่านศูนย์กลาง: 0.25 " , ความยาวฟิวส์: 1.25 " , ประเภทฟิวส์: แก้วและเซรามิก , ฟิวส์ คลาส UL: เอช, เค , ความสูง: 0.25 " , บ่งบอก/ไม่บ่งชี้: ไม่บ่งชี้ , อันดับไอพี: IP54 , ความยาว: 3.22 " , แม็กซ์ แอมป์: 20 , แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า: 250 , สไตล์การติดตั้ง: ในบรรทัด , จำนวนเสา: 1 , ประเภทสินค้า: ตัวยึดฟิวส์ , ประเภทการสิ้นสุด: จีบ , พิมพ์: สวิตช์กันน้ำ , ความกว้าง: 0.25 "