BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ HFA, 20 A, 250 V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยึดฟิวส์ในบรรทัด |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | AC 250V |
เข้ากันได้กับ | 6.35 31.8 mm x มม |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
อัตราส่วน IP | IP54 |
สไตล์การติดตั้ง | ในบรรทัด |
จำนวนเสา | 1 |
ประเภทสินค้า | ตัวยึดฟิวส์ |
ประเภทการสิ้นสุด | จีบ |
ชนิดภาพเขียน | สวิตช์กันน้ำ |
ขนาดสายไฟ | #16 ถึง #12 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.