BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWJ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบตัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWJ-30A14F | เซรามิค | ทรงกระบอก | 9 / 16 " | 30 | 25kA ที่ 1000VAC, 20kA ที่ 800VDC | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ฿4,291 | |
B | FWJ-20A14F | เซรามิค | ทรงกระบอก | 9 / 16 " | 20 | 25kA ที่ 1000VAC, 20kA ที่ 800VDC | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | ฿4,256 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-350เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 2" | 350 | 100kA ที่ 1000 VAC | 5.75 " | 1000 VAC | ฿30,058 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-40เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 15 / 16 " | 40 | 25kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC | 5" | 1000VAC / 800VDC | ฿10,135 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-50เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 15 / 16 " | 50 | 25kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC | 5" | 1000VAC / 800VDC | ฿10,228 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-250เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 2" | 250 | 100kA ที่ 1000 VAC | 5.75 " | 1000 VAC | ฿30,058 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-300เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 2" | 300 | 100kA ที่ 1000 VAC | 5.75 " | 1000 VAC | ฿30,058 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-400เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 2" | 400 | 100kA ที่ 1000 VAC | 5.75 " | 1000 VAC | ฿30,058 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-500เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 2.5 " | 500 | 100kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC | 7.25 " | 1000VAC / 800VDC | ฿47,455 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-80เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 1.125 " | 80 | 25kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC | 4 15 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ฿12,841 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-175เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 1.5 " | 175 | 25kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ฿17,370 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-1800เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 3.5 " | 1800 | 100kA ที่ 1000 VAC | 6 13 / 16 " | 1000 VAC | ฿81,265 | |
C | เอฟดับบลิวเจ-200เอ | ไฟเบอร์กลาส | Bolt On | 1.5 " | 200 | 25kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | ฿17,533 |
ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง: ซีรี่ส์ FWJ
ฟิวส์ Eaton Bussman 1000 VAC ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน CE และ UL เพื่อปกป้องส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์เช่นไดโอดวงจรเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิคอน (SCR) GTO และ IGBT จากความเสียหายที่เกินพิกัด ฟิวส์ความเร็วสูงเหล่านี้มีตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส / เซรามิกที่ช่วยเพิ่มอัตราการกระจายความร้อนจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการปั่นจักรยานที่มีกระแสไฟฟ้าสูง มีความสามารถในการให้คะแนนพลังงานต่ำสุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินวงจรสาขาอื่น ๆ การกำหนดค่ามิติคลาส J มาตรฐานของฟิวส์เหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้ร่วมกับบล็อกฟิวส์ตัวยึดและสวิตช์ นำเสนอในการจัดอันดับแอมป์ฟิวส์ที่สูงถึง 2000 A ฟิวส์ที่ไม่ระบุสถานะเหล่านี้ยังสามารถใช้กับบล็อก / ฝาครอบฟิวส์ที่ระบุเพื่อระบุฟิวส์ที่เป่าได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าท่อ
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- ลมหายใจ
- ฝาปิด
- รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เต้ารับและภาชนะ
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ALTRONIX เครื่องชาร์จ / บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลาย 4 PTC
- APPROVED VENDOR รอยท่อ
- PETERSEN PRODUCTS การรื้อถอน Ram Pull Block Assembly
- DURHAM MANUFACTURING ตู้ประหยัดพื้นที่
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ตู้เก็บของจัมโบ้และตู้รักษาความปลอดภัยพร้อมถังขยะ
- THOMAS & BETTS OPODEC Series อะแดปเตอร์สายไฟ
- MARTIN SPROCKET ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด SAE ซ็อกเก็ตผลกระทบมาตรฐาน
- BOSCH จอบบิต
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวป้องกันเสริมของ IEC
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน MSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า