จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN FWJ-350A ฟิวส์ 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78

BUSSMANN FWJ-350A ฟิวส์ 350a Fwj 1000vac

In Stock
รายการ: AA9PEB รุ่น: FWJ-350Aอ้างไขว้: 1EH78
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
฿32,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นความเร็วสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A100P
ฟิวส์แอมป์350
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 1000 VAC
ความยาว5.75 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN FWJ-175A ฟิวส์ 175a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDR 1EH69 เอฟดับบลิวเจ-175เอไฟเบอร์กลาสBolt On1.5 "17525kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC฿18,846
BUSSMANN FWJ-1800A ฟิวส์ 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 เอฟดับบลิวเจ-1800เอไฟเบอร์กลาสBolt On3.5 "1800100kA ที่ 1000 VAC6 13 / 16 "1000 VAC฿88,173
BUSSMANN FWJ-200A ฟิวส์ 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 เอฟดับบลิวเจ-200เอไฟเบอร์กลาสBolt On1.5 "20025kA ที่ 1000VAC, 50kA ที่ 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC฿19,023
BUSSMANN FWJ-20A14F ฟิวส์ 20a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14Fเซรามิคทรงกระบอก9 / 16 "2025kA ที่ 1000VAC, 20kA ที่ 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC฿4,618
BUSSMANN FWJ-250A ฟิวส์ 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 เอฟดับบลิวเจ-250เอไฟเบอร์กลาสBolt On2"250100kA ที่ 1000 VAC5.75 "1000 VAC฿17,343
BUSSMANN FWJ-300A ฟิวส์ 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76 เอฟดับบลิวเจ-300เอไฟเบอร์กลาสBolt On2"300100kA ที่ 1000 VAC5.75 "1000 VAC฿32,613
BUSSMANN FWJ-30A14F ฟิวส์ 30a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14Fเซรามิคทรงกระบอก9 / 16 "3025kA ที่ 1000VAC, 20kA ที่ 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC฿4,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN FWJ-350A ฟิวส์ 350a Fwj 1000vac
฿32,613 / หน่วย