BUSSMANN ซีรี่ส์ MDQ, แก้วอเมริกันและฟิวส์เซรามิก
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1 | 1 | 35A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿2,116 | |
A | MDQ-1-1 / 2 | 1.5 | 100A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,481 | |
B | MDQ-1/2 | 1/2 | 35A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿2,083 | |
A | MDQ-1/4 | 1/4 | 35A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿2,116 | |
A | MDQ-1/8 | 1/8 | 35A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿2,913 | |
A | MDQ-2 | 2 | 100A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,500 | |
A | MDQ-2-1 / 2 | 2.5 | 100A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,518 | |
A | MDQ-3 | 3 | 100A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,842 | |
A | MDQ-3-2 / 10 | 3-2/10 | 100A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,518 | |
A | MDQ-3-1 / 2 | 3.5 | 100A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,518 | |
A | MDQ-3/8 | 3/8 | 35A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿2,487 | |
A | MDQ-4 | 4 | 200A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,808 | |
A | MDQ-5 | 5 | 200A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,917 | |
A | MDQ-6 | 6 | 200A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,518 | |
A | MDQ-6-1 / 4 | 6.25 | 200A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,518 | |
A | MDQ-7 | 7 | 200A ที่ 250 VAC | 250 VAC | 5 | ฿1,641 | |
A | MDQ-9 | 9 | 1kA ที่ 32 VAC | 32 VAC | 5 | ฿2,061 | |
A | MDQ-10 | 10 | 1kA ที่ 32 VAC | 32 VAC | 5 | ฿1,816 | |
A | MDQ-12 | 12 | 1kA ที่ 32 VAC | 32 VAC | 5 | ฿1,818 | |
A | MDQ-15 | 15 | 1kA ที่ 32 VAC | 32 VAC | 5 | ฿1,818 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนท่อก๊าซอินฟราเรด
- อุปกรณ์อาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ที่เก็บเครื่องมือตัด
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
- วาล์วปรับสมดุลด้วยตนเอง
- รถเข็นอเนกประสงค์
- สายพานส่งกำลัง
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- PROTO ค้อนทุบหน้าคู่
- 3M วาล์วหายใจเข้า
- SPEEDAIRE กระบอกลมเดี่ยวทรงกลม, เดือยเมาท์, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1-3 / 4 "
- MILLER FLUID POWER สวิตช์โซลิดสเตต
- ZURN เปิดเผย, Spud หลัง, ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- ANVIL S80 จุกนมหลอกแบบนอกรีต
- KEY-BAK พวงกุญแจเข็มขัด
- PROTO ชุดซ่อมประแจแรงบิด
- M-STRUTS สตรัทขยาย
- BALDOR / DODGE SXR, หมอนบล็อคทูโบลต์, ตลับลูกปืน