Bussmann Mdq-3/8 | ฟิวส์ 3/8a Mdq 250vac - Pk5 | 1cm86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN MDQ-3/8 ฟิวส์ 3 / 8a Mdq 250vac - แพ็ค 5 | AA9DQM 1 ซม. 86

BUSSMANN MDQ-3/8 ฟิวส์ 3/8a Mdq 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9DQM รุ่น: MDQ-3/8การอ้างอิงโยง: 1CM86
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
฿2,487 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GDL
ฟิวส์แอมป์3/8
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712183383
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
BUSSMANN MDQ-1 ฟิวส์ 1a Mdq 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPY 1 ซม. 59 MDQ-1135A ที่ 250 VAC250 VAC5฿2,116
BUSSMANN MDQ-1-1 / 2 ฟิวส์ 1-1 / 2a Mdq 250vac - แพ็ค 5 | AA9DPZ 1 ซม. 60 MDQ-1-1 / 21.5100A ที่ 250 VAC250 VAC5฿1,481
BUSSMANN MDQ-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a Mdq 250vac - แพ็ค 5 | AA9DQA 1 ซม. 66 MDQ-1/21/235A ที่ 250 VAC250 VAC5฿2,083
BUSSMANN MDQ-1/4 ฟิวส์ 1 / 4a Mdq 250vac - แพ็ค 5 | AA9DQB 1 ซม. 67 MDQ-1/41/435A ที่ 250 VAC250 VAC5฿2,116
BUSSMANN MDQ-1/8 ฟิวส์ 1 / 8a Mdq 250vac - แพ็ค 5 | AA9DQC 1 ซม. 68 MDQ-1/81/835A ที่ 250 VAC250 VAC5฿2,913
BUSSMANN MDQ-10 ฟิวส์ 10a Mdq 32vac - แพ็ค 5 | AA9DQD 1 ซม. 69 MDQ-10101kA ที่ 32 VAC32 VAC5฿1,816
BUSSMANN MDQ-12 ฟิวส์ 12a Mdq 32vac - แพ็ค 5 | AA9DQE 1 ซม. 70 MDQ-12121kA ที่ 32 VAC32 VAC5฿1,818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN MDQ-3/8 ฟิวส์ 3/8a Mdq 250vac - แพ็ค 5
฿2,487 / แพ็ค