เครื่องป้องกันไฟกระชาก BUSSMANN
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | ไวไฟ | ความยาว | Mfr. ชุด | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | การควบคุม BSP LV | - | Surge Arrester | - | ฿6,404 | |
B | BPMA600D600LV | - | - | - | - | ป.ป.ส | - | - | - | ฿4,724 | |
C | BPP500SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | ฿4,199 | |
C | BPP300SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | ฿3,148 | |
D | BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | ยูแอล 94 V0 | 66mm | บีเอสพีเอช | สายเคเบิล | - | 120V | ฿7,350 | |
E | BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | ก.บ.ศ | สายเคเบิล | - | 120VAC,200V | ฿5,120 | |
F | BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | ก.บ.ศ | สายเคเบิล | - | 48VAC,60V | ฿7,350 | |
G | BSPM2480S3GR | 36mm | - | ยูแอล 94 V-0 | 72 " | ก.บ.ศ | สกรู | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 2 เสา | 480 VAC | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อทอดไฟฟ้า
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- สีย้อมและชุดตรวจสอบ
- รองรับงานบำรุงรักษา
- จ่ายปืน
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- Pins
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- SCHLAGE ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง
- ASHLAND CONVEYOR รางลำเลียงสำหรับงานหนัก
- OIL-DRI Spill Kit / Station ถังขยะแบบล้อ
- ANVIL ลดไม้กางเขน
- SOUTHWIRE COMPANY เรือ Auger Bit
- BENCHMARK SCIENTIFIC โรเตอร์ซีรีส์ Roto-Mini
- SPEARS VALVES CPVC ท่อครีบ Van Stone สไตล์ Spigot
- HANDLE-IT ตัวป้องกันตรงชั้นวางพาเลท
- MONOPRICE ตัวต่อสายเคเบิล
- BROWNING มัดสหาย AB 3 ร่อง