BUSSMANN BSPM1A48D60LV อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, 10KA, 48VAC, 60VDC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
คะแนนปัจจุบัน | 10kA |
ความสูง | 90mm |
ความยาว | 65mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ค |
Mfr. ชุด | ก.บ.ศ |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
สไตล์การติดตั้ง | ราง DIN |
ประเภทการสิ้นสุด | สายเคเบิล |
แรงดันไฟฟ้า | 48VAC,60V |
ความกว้าง | 18mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 451.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | ไวไฟ | ความยาว | Mfr. ชุด | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | ก.บ.ศ | สายเคเบิล | - | 120VAC,200V | ฿5,120 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | ฿4,199 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | ยูแอล 94 V0 | 66mm | บีเอสพีเอช | สายเคเบิล | - | 120V | ฿7,350 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | การควบคุม BSP LV | - | Surge Arrester | - | ฿6,404 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | ป.ป.ส | - | - | - | ฿4,724 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | ฿3,148 | ||
BSPM2480S3GR | 36mm | - | ยูแอล 94 V-0 | 72 " | ก.บ.ศ | สกรู | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 2 เสา | 480 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.