BUSSMANN BSPM2480S3GR อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, 240A, 480VAC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
ไวไฟ | ยูแอล 94 V-0 |
ความสูง | 90mm |
ความยาว | 72 " |
Mfr. ชุด | ก.บ.ศ |
การติด | ราง DIN |
สไตล์การติดตั้ง | ราง DIN |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | เครื่องป้องกันไฟกระชาก |
ประเภทการสิ้นสุด | สกรู |
ชนิดภาพเขียน | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 2 เสา |
แรงดันไฟฟ้า | 480 VAC |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 480 VAC |
ความกว้าง | 36mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | ไวไฟ | ความยาว | Mfr. ชุด | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | ก.บ.ศ | สายเคเบิล | - | 120VAC,200V | ฿5,120 | ||
BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | ก.บ.ศ | สายเคเบิล | - | 48VAC,60V | ฿7,350 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | ฿4,199 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | ยูแอล 94 V0 | 66mm | บีเอสพีเอช | สายเคเบิล | - | 120V | ฿7,350 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | การควบคุม BSP LV | - | Surge Arrester | - | ฿6,404 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | ป.ป.ส | - | - | - | ฿4,724 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | ฿3,148 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.