ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อายโบลท์
สไตล์ | รุ่น | Eye Inside Dia | ตานอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวก้าน | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B56728 | 1 1 / 2 " | 2 13 / 16 " | 0.75 " | 2" | 3 / 4-10 | £ 6,000 | ฿758 | |
A | B56727 | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | 0.63 " | 1 3 / 4 " | 5 / 8-11 | £ 4,000 | ฿588 | |
A | B56725 | 1 3 / 16 " | 2 1 / 16 " | 0.5 " | 1 1 / 2 " | 1 / 2-13 | £ 2,400 | ฿392 | |
A | B56729 | 1 11 / 16 " | 3 1 / 4 " | 0.88 " | 2 1 / 4 " | 7 / 8-9 | £ 7,000 | ฿936 | |
A | B56730 | 1 13 / 16 " | 3 9 / 16 " | 1.0 " | 2 1 / 4 " | 1-8 | £ 8,000 | ฿1,377 | |
A | B56723 | 1" | 1 21 / 32 " | 0.38 " | 1 1 / 4 " | 3 / 8-16 | £ 1,400 | ฿308 | |
B | บี56734บีแอลเค | 2 9 / 16 " | 5 1 / 2 " | 1.5 " | 3 1 / 2 " | ไม่มีเกลียว | £ 18,000 | ฿2,582 | |
A | B56721 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | N / A | 1" | 1 / 4-20 | £ 400 | ฿283 | |
A | B56722 | 7 / 8 " | 1 1 / 2 " | 0.31 " | 1 1 / 8 " | 5 / 16-18 | £ 1,000 | ฿296 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Washdown มอเตอร์
- ตู้ทรงกระบอก
- อุปกรณ์ตู้ระเบิด
- ท่อลูกฟูก
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- อุปกรณ์กลาง
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- CHEMTROLS VALVES หน้าแปลนตาบอด
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T1 3/4, 12V
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket-40 ฟัน
- APPROVED VENDOR เปลี่ยนหน้าจอ
- CLIMAX METAL PRODUCTS ซีรีส์ CC, ข้อต่อแบบหนีบ 1 ชิ้น
- EATON ซ่อมเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- LEGACY ท่อพลาสติกแบบยืดหยุ่น
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5949T
- CONDOR ถุงมือทำงานหนังกลับมาตรฐาน
- SMC VALVES Mkb Series แคลมป์กระบอก