A B แบริ่ง: แขนเสื้อ , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 5" , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ไม่มี , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: เปิดโล่ง , กรอบ: 42Y , เฮิรตซ์: 50/60 , ชั้นฉนวน: B , ความยาวตะกั่ว: 31 "ถึง 34" , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 3.375 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ขั้วโลกสีเทา , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิดโล่ง , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย พัดลมคอนเดนเซอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: ขั้วโลกสีเทา , การติด: ใบหน้า , แผ่นป้าย RPM: 1500 , จำนวนความเร็ว: 1 , ความยาวโดยรวม: 5.875 " , เฟส: 1 , การหมุน: ccwle , ช่วงรอบต่อนาที: 1401-1500 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 16 " , ความยาวเพลา: 2.5 " , การวางแนวเพลา: ตามแนวนอน , ประเภทเพลา: Flat , รูปแบบสตั๊ด: 1-11/16 x 1-11/16" , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 230