Century Otc6001 | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/15 Hp 1500 Rpm | 3rcv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY OTC6001 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/15 Hp 1500 Rpm | AD2LUA 3RCV3

CENTURY OTC6001 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/15 Hp 1500 Rpm

In Stock
รายการ: AD2LUA รุ่น: OTC6001ข้ามอ้างอิง: 3RCV3
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
฿8,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่มี
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม1.3
HP1/15
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว31 "ถึง 34"
ความยาวเพลาน้อย3.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลมคอนเดนเซอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดใบหน้า
แผ่นป้าย RPM1500
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.875 "
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM1401-1500
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2.5 "
การวางแนวเพลาตามแนวนอน
ประเภทเพลาFlat
รูปแบบสตั๊ด1-11/16 x 1-11/16"
ปริมาณสตั๊ด4
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.08
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มHPราคา
CENTURY OTC6004 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/20 Hp 1500 Rpm | AD2LTY 3RCU9 สทค60041.11/20฿8,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY OTC6001 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/15 Hp 1500 Rpm
฿8,839 / หน่วย