ตู้ความปลอดภัยของเหลวไวไฟ CONDOR
สไตล์ | รุ่น | ความจุบ่อ | ความจุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ความสูง | ช่วงความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42X496 | 2.5 แกลลอน. | 16 แกลลอน. | 18 " | 23 " | 38 " | 19.5 " | 44 " | ความสูงของเคาน์เตอร์ | ฿34,805 | |
B | 42X503 | 2.5 แกลลอน. | 12 แกลลอน. | 18 " | 23 " | 29 " | 19.5 " | 35 " | ความสูงของโต๊ะหรือโต๊ะ | ฿33,907 | |
C | 42X501 | 5 แกลลอน. | 45 แกลลอน. | 18 " | 43 " | 59 " | 39.75 " | 65 " | เต็มความสูง | ฿64,177 | |
D | 42X499 | 5 แกลลอน. | 30 แกลลอน. | 18 " | 43 " | 38 " | 39.75 " | 44 " | ความสูงของเคาน์เตอร์ | ฿54,795 | |
E | 42X502 | 8 แกลลอน. | 60 แกลลอน. | 34 " | 34 " | 59 " | 30.75 " | 65 " | เต็มความสูง | ฿84,734 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทอร์โมคัปเปิล
- การติดตั้งแถบช่องสัญญาณ LED
- ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
- วาล์วระบาย
- แฟน Plenum
- คีม
- เต้ารับและภาชนะ
- การแข่งขันในร่ม
- อุปกรณ์กลาง
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- CASH ACME วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 150 psi
- DAYTON ไฟแสดงสถานะ LED, 240V AC / DC, 4.17 mA Current
- IGUS Iglide T500, แบริ่งหน้าแปลน
- AME INTERNATIONAL บล็อกเปลเด็ก Super Stacker
- KOHLER รอบ, พื้น, แรงโน้มถ่วง, โถชักโครก
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12-1/8 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR การรวมแผ่นผนังเทอร์โมเซ็ตแบบเปิดหนึ่งแก๊ง
- PLAST-O-MATIC TABRA ซีรี่ส์ 3 ทางอากาศกระตุ้นบอลวาล์ว
- EATON การประกอบกลไก