CONDOR 42X502 ตู้ไวไฟ, 60 แกลลอน, ขนาด 65 x 34 x 34 นิ้ว, ประตูแบบแมนนวล
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ประเภทตู้ | Standard |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 34 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 59 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 30.75 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความสูง | 65 " |
ช่วงความสูง | เต็มความสูง |
วัสดุ | เหล็กเย็น |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 2 |
จำนวนประตู | 2 |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
Standard | OSHA, NFPA 30, FM ได้รับการอนุมัติ |
ความจุบ่อ | 8 แกลลอน. |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 142.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุบ่อ | ความจุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ความสูง | ช่วงความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X496 | 2.5 แกลลอน. | 16 แกลลอน. | 18 " | 23 " | 38 " | 19.5 " | 44 " | ความสูงของเคาน์เตอร์ | ฿35,698 | ||
42X501 | 5 แกลลอน. | 45 แกลลอน. | 18 " | 43 " | 59 " | 39.75 " | 65 " | เต็มความสูง | ฿68,156 | ||
42X503 | 2.5 แกลลอน. | 12 แกลลอน. | 18 " | 23 " | 29 " | 19.5 " | 35 " | ความสูงของโต๊ะหรือโต๊ะ | ฿31,060 | ||
42X499 | 5 แกลลอน. | 30 แกลลอน. | 18 " | 43 " | 38 " | 39.75 " | 44 " | ความสูงของเคาน์เตอร์ | ฿54,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.