COXREELS P-WC ซีรี่ส์ ม้วนสายเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวของสาย | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พ-WC13-3502 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿49,534 | |
A | พ-WC13-3504 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿45,563 | |
B | P-WC13L-5004 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
B | P-WC13L-3506 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
A | P-WC13L-5006 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
B | P-WC13L-2501 | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
A | พ-WC13-2501 | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿46,276 | |
A | พ-WC13-5004 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿49,178 | |
B | P-WC13L-3504 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
A | พ-WC13-3506 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿44,036 | |
A | พ-WC13-2510 | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿47,650 | |
B | P-WC13L-3502 | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
A | พ-WC13-5006 | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿46,632 | |
B | P-WC13L-2510 | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ฿33,396 | |
B | P-WC17L-3520 | 6 x 6 " | 35 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿40,269 | |
A | พ-WC17-5002 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿58,698 | |
A | พ-WC17-5001 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿58,189 | |
A | พ-WC17-5010 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿60,989 | |
B | P-WC17L-5001 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿38,589 | |
B | P-WC17L-5020 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿40,269 | |
A | พ-WC17-5020 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿64,043 | |
B | P-WC17L-5002 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿38,589 | |
A | P-WC17L-5010 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿38,589 | |
A | พ-WC17-3520 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.25 " | 17.25 " | 11 " | ฿59,054 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ชุด Router Bit
- มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย
- แขนป้องกัน
- แคดดี้หัวนม
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- workwear
- ใบพัดลมและใบพัด
- ทองแดง
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ท่อระบายน้ำสุขาภิบาล
- APPROVED VENDOR ผ้าฮาร์ดแวร์ 27 เกจ
- GENERAL ELECTRIC TFK-ทริปยูนิตเฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัดรูปร่าง C
- SUPER-STRUT ขั้วต่อสวิง
- EATON โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปยูนิต เฟรม E2M
- MAG-MATE รถปิคอัพแม่เหล็ก
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบสมบูรณ์ซีรีส์ C, ประเภท GHB, เฟรม G